咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
分隔板,用于 7S 工具柜
商品编号
931131
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931131 1000/7S
抽屉有效面积(G)
26×24
销售价 数量
 
3657.74
  • 商品详情

商品详情

商品名称:分隔板,用于 7S 工具柜
商品编号:931131 1000/7S
供货范围

20 个 GARANT GridLine 凹槽、70 个 GARANT GridLine 插入式小分隔板、9 个 GARANT GridLine 开槽分隔条、4 对 GARANT GridLine 边缘板条、40 个GARANT GridLine 插入式分隔板。
适用于

GARANT GridLine 7S 工具柜,编号 931125,规格尺寸 1000/7S。
技术说明

用于 7S 工具柜配套 5 个抽屉的分隔板。由带插入式小分隔板的 GARANT 分隔槽、带边缘板条的开槽分隔条及插入式分隔板组成。
技术参数
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
26×24G
属性
抽屉有效面积(G)
26×24
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加