咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
键盘抽屉
商品编号
927341
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927341 2
安装高度
重量
键盘抽屉 宽度
键盘抽屉 有效宽度
键盘抽屉 有效深度
键盘抽屉 有效高度
键盘抽屉 深度
键盘抽屉 高度
123mm
8.5kg
694mm
635mm
295mm
60mm
479mm
80mm
销售价 数量
 
6322.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
适用角度:
数量:

商品详情

商品名称:键盘抽屉
商品编号:927341
应用

用于节省键盘安放空间,并保护键盘,带鼠标和鼠标垫。拉出抽屉,正面自动向上翻转,便于快速操作。
技术说明

可锁闭,带木质扶手。
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体,煤黑色 RAL 7016 前面板,粉末涂层处理。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加