咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202239
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202239 3
202239 4
202239 5
202239 6
202239 8
202239 10
202239 12
202239 16
202239 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
3mm 3mm
6mm 6mm
1mm
1.5mm 1.5mm
6mm 6mm
65mm 65mm
27mm 27mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.01mm
0.008mm
2.7mm
3 3
3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
8mm
1mm
2mm 2mm
8mm 8mm
65mm 65mm
27mm 27mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm 0.015mm
3.7mm 3.7mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
10mm 10mm
1mm
5mm
10mm 10mm
65mm 65mm
27mm 27mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.02mm
0.015mm 0.015mm
4.7mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
6mm 6mm
12mm
1mm
6mm 6mm
12mm 12mm
65mm 65mm
27mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm 0.025mm
5.5mm
3
3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
16mm 16mm
1mm
8mm
16mm 16mm
70mm 70mm
32mm 32mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm
0.03mm 0.03mm
7.5mm 7.5mm
3 3
3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
20mm
1mm
10mm 10mm
20mm 20mm
85mm 85mm
42mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.05mm 0.05mm
0.04mm
9.5mm 9.5mm
3 3
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
24mm
1mm
12mm 12mm
24mm 24mm
100mm
50mm 50mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm 0.07mm
0.05mm
11.5mm
3
3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
32mm
1mm
16mm 16mm
32mm 32mm
110mm 110mm
56mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.09mm 0.09mm
0.065mm
15.5mm 15.5mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
40mm 40mm
1mm
20mm
40mm
126mm 126mm
70mm 70mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.12mm 0.12mm
0.085mm
19.5mm 19.5mm
3 3
销售价 数量
 
559.80
559.80
559.80
559.80
682.12
1093.89
1552.22
2848.59
4756.84

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202239 8
应用

用于粗加工和精加工。
技术说明

采用偏心铲背,并且对排屑槽进行了额外的精磨,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝合金材料。
技术参数
型号
W
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣 全槽加工,切深 1×D -
标准
工厂标准
涂层
没有涂层
刀具材料
VHM
属性
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
16mm 16mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm 16mm
总长度 L
70mm 70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
32mm 32mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03mm 0.03mm
颈位直径 D1
7.5mm 7.5mm
齿数 Z
3 3
应用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
有条件适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
空气
有条件适用
尼龙 66
适用
铝合金
适用
湿,最小
有条件适用
聚醚醚酮
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
铜锌合金
适用
高密度聚乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加