咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
203612
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203612 5
203612 6
203612 8
203612 10
203612 12
203612 16
203612 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
20mm
5mm 5mm
20mm
70mm
6mm
水平 水平
45degrees
0.032mm
0.032mm
6
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
24mm
6mm
24mm
70mm 70mm
6mm 6mm
水平
45degrees 45degrees
0.054mm
0.054mm
6 6
0.1mm 0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
32mm 32mm
8mm
32mm 32mm
90mm
8mm 8mm
水平
45degrees
0.063mm
0.063mm
6 6
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm
40mm 40mm
10mm
40mm
100mm
10mm
水平
45degrees 45degrees
0.072mm
0.072mm
6 6
0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
48mm 48mm
12mm 12mm
48mm
110mm
12mm 12mm
水平
45degrees
0.08mm
0.08mm
6 6
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm
64mm 64mm
16mm 16mm
64mm
130mm
16mm
水平
45degrees
0.089mm
0.089mm
6
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
80mm 80mm
20mm
80mm 80mm
140mm
20mm 20mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.107mm
0.107mm
8
销售价 数量
 
628.96
628.96
903.59
1274.99
1690.93
3533.99
5368.44

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:203612 8
技术说明

最少 6 刃,因而
稳定性高并且加工过程中噪音小。
偏心铲背。
应用

用于轮廓铣削精加工。
技术参数
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣
型号
N
刀具材料
VHM
刀柄公差
h6
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm 0.1mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
32mm 32mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
32mm 32mm
总长度 L
90mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
齿数 Z
6 6
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
有条件适用
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加