咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
134620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
134620 M3
134620 M4
134620 M5
134620 M6
134620 M8
134620 M10
134620 M12
134620 M16
134620 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E PM
3
15degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E PM
3
15degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E PM
3
15degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E PM
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E PM
3
15degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E PM
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E PM
3
15degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E PM
4
15degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E PM
4
15degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
301.77
301.77
315.66
315.66
405.52
492.23
647.65
994.29
1557.00

商品详情

商品名称:GARANT机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:134620 M4

技术说明

粉末冶金高速钢,耐磨性能优异配合强劲的右螺旋,确保理想排屑。

技术参数
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
锥度导程部分的形状
C
涂层
没有涂层
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
湿,最大
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加