咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 带 4 个内冷孔,镀镍
商品编号
302237
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302237 6
302237 8
302237 10
302237 12
302237 16
302237 20
冷却通道孔
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
可封闭
27mm
80mm
21mm
可封闭
27mm
80mm
21mm
可封闭
31.4mm
80mm
24mm
可封闭
31.4mm
80mm
24mm
可封闭
34mm
80mm
27mm
可封闭
41mm
80mm
33mm
销售价 数量
 
3005.73
3005.73
3005.73
3005.73
3005.73
3005.73

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情

商品详情

商品名称:热胀刀柄 带 4 个内冷孔,镀镍
商品编号:302237 8
应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。
适用于感应式、接触式和热风式热胀仪。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308800,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热胀仪,备件编号 354210 − 354450。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸3−5,用于硬质合金,自规格尺寸 6 起,用于 HSS 高速钢和硬质合金。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

特殊镀镍。
带有冷却孔和可以封闭的螺纹。
夹紧直径 D1:3 mm、4 mm、5 mm 不能封闭冷却孔。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
切削加工策略
HPC HSC -
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 40,短型
型式
ADB
属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
27mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加