咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
201046
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201046 1
201046 1,5
201046 2
201046 3
201046 4
201046 5
201046 6
201046 8
201046 10
201046 12
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm 8mm
1mm
0.5mm 0.5mm
8mm 8mm
75mm
3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
26degrees
0.004mm
1
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
12mm 12mm
1mm
0.75mm 0.75mm
12mm
75mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.004mm
1 1
1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
18mm
1mm
1mm
18mm 18mm
75mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
26degrees 26degrees
0.008mm 0.008mm
1
1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
3mm 3mm
22mm 22mm
1mm
1.5mm
22mm
75mm 75mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
26degrees 26degrees
0.008mm 0.008mm
1
1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
25mm
1mm
2mm
25mm 25mm
75mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
26degrees 26degrees
0.015mm 0.015mm
1
1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
25mm
1mm
5mm 5mm
25mm 25mm
75mm
5mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.015mm
1 1
1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
30mm
1mm
6mm 6mm
30mm 30mm
100mm
6mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.025mm 0.025mm
1
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
35mm
1mm
8mm 8mm
35mm
100mm 100mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.03mm
1 1
1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
40mm 40mm
1mm
10mm 10mm
40mm 40mm
100mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
26degrees
0.04mm
1 1
1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm
45mm 45mm
1mm
12mm 12mm
45mm
120mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
26degrees
0.05mm 0.05mm
1
销售价 数量
 
1027.81
1104.63
1173.44
1209.71
1502.07
1624.29
2105.85
3095.57
4814.57
6577.73

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:201046 8
应用

特别适用于铣削铝材,插铣以及轮廓铣削。
技术说明

大尺寸的排屑槽,实现了流畅的排屑。
特殊的几何结构用于铝制品加工。
带有最新一代的 DLC 涂层 sp2
技术参数
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
刀柄公差
h6
涂层
DLC
刀具材料
VHM
型号
W
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
35mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
35mm
总长度 L
100mm 100mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
26degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03mm
齿数 Z
1 1
应用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
空气
适用
铝合金
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
铜锌合金
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
有条件适用
蜂窝夹层板
有条件适用
酚醛树脂 PF 31
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
高密度聚乙烯
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
有条件适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加