咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
变径套,用于莫氏锥柄 带扁尾
商品编号
306970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
306970 1
306970 2
306970 3
306970 4
内部莫氏圆锥
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
1
25mm
110mm
2
32mm
120mm
3
40mm
150mm
4
48mm
170mm
销售价 数量
 
2561.71
2706.87
2817.89
2937.42

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:变径套,用于莫氏锥柄 带扁尾
商品编号:306970 4
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
技术说明

  • 内外经过研磨,螺距精准。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 刀柄经过硬化处理(确保平稳运行!)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
A
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
径向跳动精度
≤ 8µm
切削加工策略
HSC
固定器
HSK-A 100
属性
内部莫氏圆锥
4
外径 D
48mm
悬伸长度 A 尺寸
170mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加