咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锯片转接头
商品编号
179907
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
179907 40/50
179907 63/80/100
L1
固定孔数量
夹紧螺栓套件
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
节圆固定孔
35mm
3
219985(TX15;4.2 Nm)
M12
36.8mm
12.5mm
24mm
17.5mm
40mm
4
219985(TX15;4.2 Nm)
M16
41.8mm
17mm
32mm
25.5mm
销售价 数量
 
1783.07
2002.55
  • 商品详情

商品详情

商品名称:锯片转接头
商品编号:179907 63/80/100
应用

配套提供用于锯切系统的圆锯片。用于切槽和切断。
提示

用于带螺纹的锯片转接头的接口参见目录第 3 部分。后继产品适用于编号 179905。
技术说明

镍涂层用于改善磨损保护。
技术参数
内冷式
柄类型
带螺纹
属性
L1
40mm
固定孔数量
4
夹紧螺栓套件
219985(TX15;4.2 Nm)
安装螺纹 M
M16
总长度 L
41.8mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
32mm
节圆固定孔
25.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加