咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号
301314
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301314 M12X281
301314 M16X281
L2
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
钻孔直径 D1
7.5mm
49mm
300mm
281mm
21mm
12.5mm
7.5mm
57mm
300mm
281mm
29mm
17mm
销售价 数量
 
13064.72
13286.73
  • 商品详情

商品详情

商品名称:用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号:301314 M12X281
技术说明

减振设计,刀柄具有减震功能内芯。
应用

用于固定带螺纹柄的铣刀。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835。
技术参数
型式
AD
固定器
SK 50
震动
减震
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
ISO 7388-1
属性
L2
7.5mm
外径 D
49mm
悬伸长度 A 尺寸
300mm
有效长度 L1
281mm
直径 D2
21mm
钻孔直径 D1
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加