咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号
301013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301013 16
301013 22
301013 27
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
铣刀杆长度 L4
16mm
16
38mm
50mm
16
17mm
22mm
22
48mm
50mm
22
19mm
27mm
27
50mm
50mm
27
21mm
销售价 数量
 
1478.97
1492.60
1538.77

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号:301013 27
技术说明

  • 装夹直径 40 起,带有 4 个螺纹孔,用于装夹符合 DIN 2079 标准要求的刀头。
  • 锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 短柄系列。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

  • 带有 4 个冷却通道孔。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。

供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,特种扳手编号 309840。
技术参数
固定器
SK 30 短型
切削加工策略
HPC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
冷却通道孔
不能封闭
标准
DIN 6357
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 5µm
属性
刀杆直径 d1
27mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
27
外径 D
50mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
27
铣刀杆长度 L4
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加