咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号
308542
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308542 16
308542 25
308542 32
ER 夹紧扳手,编号 309748;编号 309749
备用 ER 夹紧螺母,编号309617
外径 D
夹紧范围
用于 ER 弹簧夹头
16
16
34mm
0.5mm - 10mm
16
25
25
44mm
1mm - 16mm
25
32
32
52mm
2mm - 20mm
32
销售价 数量
 
4030.42
4115.82
4184.14

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情

商品详情

商品名称:高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号:308542 32
应用

用来装夹带有圆柱形刀柄的刀具,配合弹簧夹套(DIN 6499 − 类型 A 和 B)。
提示

  • 只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h 10。
  • 夹紧螺母不能与密封垫片一同使用。
  • 高精度弹簧夹套刀柄一定要和高精度夹紧螺母编号 309617 一同使用。
  • 与 Fahrion 夹头组合使用。

优点

  • 整个系统可以达到超高同心度精度(刀柄+夹头+装夹螺母),同心度精度 3 µm 配 2 µm 精度夹头,同心度精度 6 µm 配 5 µm 精度夹头。
  • 超高夹紧力(直至系数达到普通 ER 夹头的 2 倍)。
  • 减震效果,通过 2 段分体式装夹螺母来实现。

可选附件

冷却液管,编号 309885;套筒扳手,编号 309893;ER 弹簧夹套,编号 308901 − 309434;ER 夹紧扳手,编号 309748、309749。
供货范围

包含高精度装夹螺母。
技术说明

锥部内外表面经过研磨加工可减少转动噪音,所有柄部经过外径车削。带有巴鲁夫芯片安装孔,高性能装夹螺母(转速最高 25,000 rpm)。
技术参数
刀柄标准
ISO 26623-2
切削加工策略
HPC HSC -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
固定器
PSC-63 A=100
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
ER 夹紧扳手,编号 309748;编号 309749
32
备用 ER 夹紧螺母,编号309617
32
外径 D
52mm
夹紧范围
2mm - 20mm
用于 ER 弹簧夹头
32
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加