咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号
212816
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212816 30/2
212816 32/2
212816 35/2
212816 40/3
212816 42/3
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
直径 D3
空闲长度
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
11.62degrees
2
30mm
1.5mm
58mm
44mm
4.68degrees
10.31mm
M16
47mm
17mm
29mm
14mm
47mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
2
32mm
1.5mm
62mm
48mm
3.9degrees
12.33mm
M16
47mm
17mm
29mm
16mm
47mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
2
35mm
1.5mm
68mm
54mm
3.16degrees
15.27mm
M16
47mm
17mm
29mm
19mm
47mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
3
40mm
1.5mm
78mm
64mm
2.37degrees
20.34mm
M16
60mm
17mm
29mm
24mm
60mm
8degrees
XDM.120516
3
42mm
1.5mm
82mm
68mm
1.42degrees
22.97mm
M16
60mm
17mm
29mm
26mm
60mm
8degrees
XDM.120516
销售价 数量
 
3501.30
3533.71
3890.32
4635.97
4781.85

商品详情

商品名称:GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号:212816 30/2

提示

在使用加长柄时应使用内冷。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219812(15IP;5.0 Nm)。

技术参数
切削加工策略
HPC
刀具更换
PowerCard
柄类型
带螺纹
铣削应用
插铣 圆形铣削 斜面 -
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
11.62degrees
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
30mm
圆周插补铣削 ap
1.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
58mm
圆周插补铣削直径 Dmin
44mm
坡道斜度 αmax
4.68degrees
坡道长度 L,针对 αmax
10.31mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
47mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
29mm
直径 D3
14mm
空闲长度
47mm
轴向前角刀具
8degrees
配套适用的转位刀片
XDM.120516
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加