咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号
212814
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212814 30/2
212814 32/2
212814 35/2
212814 40/3
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
直径 D3
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
11.62degrees
2
30mm
1.5mm
58mm
44mm
4.68degrees
10.31mm
200mm
120mm
32mm
14mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
2
32mm
1.5mm
62mm
48mm
3.9degrees
12.33mm
200mm
120mm
32mm
16mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
2
35mm
1.5mm
68mm
54mm
3.16degrees
15.27mm
200mm
50mm
32mm
19mm
8degrees
XDM.120516
11.62degrees
3
40mm
1.5mm
78mm
64mm
2.37degrees
20.34mm
250mm
50mm
32mm
24mm
8degrees
XDM.120516
销售价 数量
 
4717.02
4749.44
5138.46
6224.51

商品详情

商品名称:GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号:212814 30/2

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219812(15IP;5.0 Nm)。

技术参数
铣削应用
圆形铣削 斜面 插铣 -
柄类型
圆柱形刀柄
刀具更换
PowerCard
切削加工策略
HPC
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
11.62degrees
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
30mm
圆周插补铣削 ap
1.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
58mm
圆周插补铣削直径 Dmin
44mm
坡道斜度 αmax
4.68degrees
坡道长度 L,针对 αmax
10.31mm
总长度 L
200mm
悬伸长度 L1
120mm
柄直径 DS h6
32mm
直径 D3
14mm
轴向前角刀具
8degrees
配套适用的转位刀片
XDM.120516
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加