咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号
212809
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212809 25/2
212809 28/2
212809 30/3
212809 32/3
212809 35/3
212809 40/4
212809 42/4
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
直径 D3
空闲长度
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
15.61degrees
2
25mm
1mm
48mm
39mm
3.3degrees
10.45mm
M12
36mm
12.5mm
21mm
14mm
36mm
5degrees
XDM.090416
15.61degrees
2
28mm
1mm
58mm
49mm
2.57degrees
15.44mm
M12
36mm
12.5mm
21mm
17mm
36mm
5degrees
XDM.090416
15.61degrees
3
30mm
1mm
58mm
49mm
2.25degrees
15.44mm
M16
47mm
17mm
29mm
19mm
47mm
5degrees
XDM.090416
15.61degrees
3
32mm
1mm
62mm
53mm
1.98degrees
17.45mm
M16
47mm
17mm
29mm
21mm
47mm
5degrees
XDM.090416
15.61degrees
3
35mm
1mm
68mm
59mm
1.69degrees
20.44mm
M16
47mm
17mm
29mm
24mm
47mm
5degrees
XDM.090416
15.61degrees
4
40mm
1mm
78mm
69mm
1.36degrees
25.44mm
M16
47mm
17mm
29mm
29mm
47mm
5degrees
XDM.090416
4
42mm
1mm
82mm
73mm
1.26degrees
27.43mm
M16
47mm
17mm
29mm
31mm
47mm
5degrees
XDM.090416
销售价 数量
 
3371.62
3533.71
4182.09
4214.52
4619.76
5332.98
5414.02

商品详情

商品名称:GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号:212809 25/2

提示

在使用加长柄时应使用内冷。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 10IP
备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219799 2(10IP;2.2 Nm)。

技术参数
铣削应用
圆形铣削 插铣 斜面 -
柄类型
带螺纹
切削加工策略
HPC
刀具更换
PowerCard
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
15.61degrees
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
25mm
圆周插补铣削 ap
1mm
圆周插补铣削直径 Dmax
48mm
圆周插补铣削直径 Dmin
39mm
坡道斜度 αmax
3.3degrees
坡道长度 L,针对 αmax
10.45mm
安装螺纹 M
M12
总长度 L
36mm
直径 D1 h6
12.5mm
直径 D2
21mm
直径 D3
14mm
空闲长度
36mm
轴向前角刀具
5degrees
配套适用的转位刀片
XDM.090416
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加