咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短型钻头卡盘 类型A
商品编号
302575
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302575 2,5-16
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
56mm
2.5mm - 16mm
85mm
销售价 数量
 
5458.60

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:短型钻头卡盘 类型A
商品编号:302575 2,5-16
技术说明

用于左旋和右旋。内螺纹用于手动夹紧。
供货范围

包括用于 Torx® 的带 T 形手柄的夹紧扳手,用于优化啮合力。
应用

用于支持数控机床上麻花钻,锪钻和绞刀。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15,000 rpm 条件下
最大拧紧力矩 Md max
≤ 14Nm
径向跳动精度
≤ 50µm
刀柄标准
DIN 2080
型式
A
固定器
SK 50
属性
外径 D
56mm
夹紧范围
2.5mm - 16mm
悬伸长度 A 尺寸
85mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加