咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-528
商品编号
094487
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094487 7
094487 8
094487 9
094487 10
094487 11
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
销售价 数量
 
136.01
136.01
136.01
136.01
136.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-528
商品编号:094487
标准

EN 388;EN 420
技术说明

HyFlex® 11-528。轻便且呵护皮肤的切割防护手套,采用 INTERCEPT™ 纱线以及 18 针编织技术,确保良好的手指灵活性,同时能牢固抓握小型部件 - 包括在轻度油腻的条件下。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
应用范围
精度
EN 388:2016
3X32B
涂层
编织技术
18G
载体材料
INTERCEPT™
颜色
黑色 / 蓝色
防割等级
B
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加