咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TNGA 160408
商品编号
255457
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
255457 G
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切削边缘构造
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
TNGA 160408 TNGA 160408
CBN
G
90m/min - 140m/min
4mm
0.55mm
0.05mm - 0.2mm
3 6
BU7220
粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.15mm/rev
销售价 数量
 
1567.31

商品详情

商品名称:TNGA 160408
商品编号:255457 G
技术说明

三刃上料。
描述

新型立方氮化硼,将耐磨性和断裂强度均衡地彼此结合,在特殊情况下可普遍应用于 67 HRC 以下的淬硬钢材。用于连续以及轻度和重度断续切割。
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
TNGA 160408 TNGA 160408
刀具材料
CBN
切削边缘构造
G
切削速度 vc 主要应用
90m/min - 140m/min
切割深度 ap max
4mm
切割深度 ap min
0.55mm
切割深度 ap
0.05mm - 0.2mm
更换次数/切刃数量
3 6
类型
BU7220
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工
角半径
0.8mm
进给量 f
0.05mm/rev - 0.15mm/rev
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
连续
适用
不均匀
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
已中断
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加