咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
握爪
商品编号
362151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362151 H
362151 S
362151 U
宽度 b
高度 h
14.5mm
7mm
14.5mm
7mm
14.5mm
7mm
销售价 数量
 
235.15
235.15
235.15

商品详情

商品名称:握爪
商品编号:362151 U
应用

U − 用于标准材料。
H − 用于非常硬的材料。
S − 用于软性材料。
适用于

带有夹紧模的前置卡爪,编号 362149。
属性
宽度 b
14.5mm
高度 h
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加