咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金微型铣刀
商品编号
201140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ Dc ×L4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201140 0,1X0,3
201140 0,1X0,5
201140 0,1X1
201140 0,2X0,5
201140 0,2X1
201140 0,2X2
201140 0,2X3
201140 0,3X0,5
201140 0,3X1
201140 0,3X2
201140 0,3X3
201140 0,3X4
201140 0,3X6
201140 0,4X1
201140 0,4X2
201140 0,4X3
201140 0,4X4
201140 0,4X6
201140 0,4X8
201140 0,5X1
201140 0,5X2
201140 0,5X3
201140 0,5X4
201140 0,5X6
201140 0,5X8
201140 0,5X10
201140 0,6X2
201140 0,6X3
201140 0,6X4
201140 0,6X6
201140 0,6X8
201140 0,6X10
201140 0,8X2
201140 0,8X3
201140 0,8X4
201140 0,8X6
201140 0,8X8
201140 0,8X10
201140 0,8X12
201140 1,2X3
201140 1,2X4
201140 1,2X6
201140 1,2X8
201140 1,2X10
201140 1,2X12
201140 1,2X15
201140 1,2X20
201140 1,4X6
201140 1,5X3
201140 1,5X4
201140 1,5X6
201140 1,5X8
201140 1,5X10
201140 1,5X12
201140 1,5X14
201140 1,5X15
201140 1,5X16
201140 1,5X20
201140 1,5X25
201140 1,5X30
201140 1,8X6
201140 1,8X8
201140 1,8X10
201140 1,8X12
201140 1,8X15
201140 1,8X20
201140 1X2
201140 1X3
201140 1X4
201140 1X5
201140 1X6
201140 1X8
201140 1X10
201140 1X12
201140 1X14
201140 1X15
201140 1X16
201140 1X20
201140 1X25
201140 1X30
201140 2,5X8
201140 2,5X12
201140 2,5X15
201140 2,5X16
201140 2,5X20
201140 2,5X25
201140 2,5X30
201140 2X4
201140 2X6
201140 2X8
201140 2X10
201140 2X12
201140 2X14
201140 2X15
201140 2X16
201140 2X20
201140 2X25
201140 2X30
201140 2X35
201140 2X40
201140 3X6
201140 3X8
201140 3X10
201140 3X12
201140 3X15
201140 3X20
201140 3X25
201140 3X30
201140 3X35
201140 3X40
201140 3X45
修正系数 ap 修正
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
进给量 fz,针对铸铝的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.1mm 0.1mm
0.15mm
0.025mm 0.025mm
0.05mm 0.05mm
45mm 45mm
0.3mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.008mm
0.08mm
2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.1mm
0.15mm
0.025mm 0.025mm
0.05mm 0.05mm
45mm
0.5mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.008mm 0.008mm
0.08mm
2 2
0.5 0.5
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.1mm 0.1mm
0.15mm
0.013mm 0.013mm
0.025mm 0.025mm
45mm 45mm
1mm
4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.007mm 0.007mm
0.005mm 0.005mm
0.08mm 0.08mm
2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.3mm 0.3mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
45mm
0.5mm 0.5mm
4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.012mm
0.008mm 0.008mm
0.18mm
2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
0.3mm 0.3mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
45mm
1mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.012mm
0.008mm 0.008mm
0.18mm
2
0.5 0.5
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.3mm 0.3mm
0.025mm 0.025mm
0.05mm 0.05mm
45mm 45mm
2mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.007mm 0.007mm
0.005mm
0.18mm
2
0.2 0.2
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
0.3mm 0.3mm
0.01mm 0.01mm
0.02mm 0.02mm
45mm
3mm 3mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.007mm
0.005mm
0.18mm
2 2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.3mm
0.4mm 0.4mm
0.075mm 0.075mm
0.15mm 0.15mm
45mm
0.5mm
4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.012mm 0.012mm
0.28mm
2 2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.3mm
0.4mm 0.4mm
0.075mm 0.075mm
0.15mm 0.15mm
45mm 45mm
1mm 1mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm
0.012mm
0.28mm
2 2
0.9 0.9
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.3mm 0.3mm
0.4mm 0.4mm
0.068mm 0.068mm
0.135mm 0.135mm
45mm 45mm
2mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.012mm
0.28mm
2 2
0.5 0.5
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.3mm
0.4mm 0.4mm
0.038mm 0.038mm
0.075mm 0.075mm
45mm
3mm 3mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.012mm
0.008mm
0.28mm 0.28mm
2
0.35 0.35
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.3mm
0.4mm 0.4mm
0.026mm 0.026mm
0.053mm 0.053mm
45mm
4mm 4mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.012mm
0.008mm
0.28mm 0.28mm
2
0.08 0.08
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.3mm 0.3mm
0.4mm
0.006mm 0.006mm
0.012mm 0.012mm
45mm
6mm 6mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.007mm
0.005mm
0.28mm 0.28mm
2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.4mm
0.6mm 0.6mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
45mm
1mm 1mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm
0.012mm
0.38mm 0.38mm
2 2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.4mm
0.6mm 0.6mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
45mm 45mm
2mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm
0.012mm 0.012mm
0.38mm
2
0.8 0.8
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.4mm 0.4mm
0.6mm 0.6mm
0.08mm 0.08mm
0.16mm 0.16mm
45mm 45mm
3mm 3mm
4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm
0.012mm 0.012mm
0.38mm
2 2
0.5 0.5
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.4mm
0.6mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
45mm 45mm
4mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.008mm
0.38mm 0.38mm
2 2
0.2 0.2
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.4mm 0.4mm
0.6mm
0.02mm 0.02mm
0.04mm 0.04mm
45mm
6mm 6mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.012mm
0.008mm
0.38mm 0.38mm
2
0.08 0.08
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.4mm 0.4mm
0.6mm
0.008mm 0.008mm
0.016mm 0.016mm
45mm 45mm
8mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.007mm
0.005mm 0.005mm
0.38mm
2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.5mm
0.7mm 0.7mm
0.125mm 0.125mm
0.25mm 0.25mm
45mm
1mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.02mm 0.02mm
0.016mm
0.48mm 0.48mm
2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.5mm
0.7mm 0.7mm
0.125mm 0.125mm
0.25mm 0.25mm
45mm 45mm
2mm 2mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.02mm
0.016mm
0.48mm
2 2
0.9 0.9
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.5mm
0.7mm 0.7mm
0.113mm 0.113mm
0.225mm 0.225mm
45mm 45mm
3mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.02mm 0.02mm
0.016mm
0.48mm 0.48mm
2
0.8 0.8
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.5mm 0.5mm
0.7mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
45mm
4mm 4mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.02mm
0.016mm 0.016mm
0.48mm
2
0.35 0.35
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.5mm 0.5mm
0.7mm
0.044mm 0.044mm
0.088mm 0.088mm
45mm 45mm
6mm
4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm
0.012mm 0.012mm
0.48mm 0.48mm
2 2
0.12 0.12
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.5mm
0.7mm
0.015mm 0.015mm
0.03mm 0.03mm
45mm
8mm 8mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm
0.012mm
0.48mm 0.48mm
2
0.08 0.08
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.5mm
0.7mm
0.01mm 0.01mm
0.02mm 0.02mm
50mm
10mm 10mm
4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.008mm 0.008mm
0.48mm
2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.6mm
0.9mm 0.9mm
0.15mm 0.15mm
0.3mm 0.3mm
45mm
2mm 2mm
4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.02mm
0.016mm 0.016mm
0.58mm 0.58mm
2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.6mm
0.9mm
0.15mm 0.15mm
0.3mm 0.3mm
45mm 45mm
3mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.02mm
0.016mm 0.016mm
0.58mm 0.58mm
2
0.9 0.9
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.6mm 0.6mm
0.9mm 0.9mm
0.135mm 0.135mm
0.27mm 0.27mm
45mm
4mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.02mm
0.016mm
0.58mm
2 2
0.5 0.5
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.6mm 0.6mm
0.9mm
0.075mm 0.075mm
0.15mm 0.15mm
45mm
6mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.012mm 0.012mm
0.58mm 0.58mm
2 2
0.35 0.35
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.6mm
0.9mm
0.053mm 0.053mm
0.105mm 0.105mm
45mm
8mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.012mm 0.012mm
0.58mm
2
0.12 0.12
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.6mm
0.9mm
0.018mm 0.018mm
0.036mm 0.036mm
50mm
10mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm
0.012mm 0.012mm
0.58mm
2 2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.8mm
1.2mm
0.2mm 0.2mm
0.4mm 0.4mm
45mm 45mm
2mm 2mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.02mm
0.016mm
0.78mm 0.78mm
2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.8mm
1.2mm 1.2mm
0.2mm 0.2mm
0.4mm 0.4mm
45mm 45mm
3mm
4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.02mm
0.016mm 0.016mm
0.78mm 0.78mm
2 2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.8mm
1.2mm
0.2mm 0.2mm
0.4mm 0.4mm
45mm 45mm
4mm 4mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.02mm 0.02mm
0.016mm
0.78mm
2
0.8 0.8
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.8mm
1.2mm
0.16mm 0.16mm
0.32mm 0.32mm
45mm
6mm 6mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.02mm
0.016mm 0.016mm
0.78mm 0.78mm
2 2
0.8 0.8
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.8mm
1.2mm
0.16mm 0.16mm
0.32mm 0.32mm
45mm 45mm
8mm 8mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.012mm
0.78mm
2 2
0.35 0.35
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.8mm
1.2mm 1.2mm
0.07mm 0.07mm
0.14mm 0.14mm
50mm
10mm 10mm
4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm
0.012mm 0.012mm
0.78mm 0.78mm
2
0.2 0.2
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
0.8mm 0.8mm
1.2mm 1.2mm
0.04mm 0.04mm
0.08mm 0.08mm
50mm 50mm
12mm
4mm
水平、倾斜和垂直
25degrees 25degrees
0.016mm
0.012mm 0.012mm
0.78mm 0.78mm
2 2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1.2mm
1.8mm
0.3mm 0.3mm
0.6mm 0.6mm
45mm 45mm
3mm 3mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm
1.14mm 1.14mm
2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.2mm
1.8mm
0.3mm 0.3mm
0.6mm 0.6mm
45mm 45mm
4mm 4mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm
1.14mm 1.14mm
2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.2mm 1.2mm
1.8mm 1.8mm
0.3mm 0.3mm
0.6mm 0.6mm
45mm
6mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm
1.14mm
2
0.9 0.9
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.2mm
1.8mm 1.8mm
0.27mm 0.27mm
0.54mm 0.54mm
45mm
8mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm 0.025mm
1.14mm 1.14mm
2 2
0.8 0.8
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1.2mm 1.2mm
1.8mm
0.24mm 0.24mm
0.48mm 0.48mm
45mm 45mm
10mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm
1.14mm 1.14mm
2
0.5 0.5
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.2mm 1.2mm
1.8mm
0.15mm 0.15mm
0.3mm 0.3mm
50mm
12mm 12mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm
0.02mm 0.02mm
1.14mm 1.14mm
2
0.35 0.35
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.2mm 1.2mm
1.8mm
0.105mm 0.105mm
0.21mm 0.21mm
50mm
15mm 15mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm
0.02mm
1.14mm
2
0.12 0.12
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.2mm
1.8mm
0.036mm 0.036mm
0.072mm 0.072mm
60mm 60mm
20mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.02mm
1.14mm 1.14mm
2
0.8
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.4mm
1.8mm 1.8mm
0.28mm
1.8mm
45mm 45mm
6mm 6mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm 0.025mm
1.34mm 1.34mm
2 2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm
2.3mm 2.3mm
0.375mm 0.375mm
0.75mm 0.75mm
45mm
3mm 3mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm
1.44mm 1.44mm
2 2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm 1.5mm
2.3mm 2.3mm
0.375mm 0.375mm
0.75mm 0.75mm
45mm 45mm
4mm 4mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm
1.44mm
2 2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm
2.3mm
0.375mm 0.375mm
0.75mm 0.75mm
45mm
6mm 6mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm 0.025mm
1.44mm
2 2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm 1.5mm
2.3mm
0.375mm 0.375mm
0.75mm 0.75mm
45mm 45mm
8mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm 0.025mm
1.44mm
2
0.9 0.9
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm
2.3mm 2.3mm
0.338mm 0.338mm
0.675mm 0.675mm
45mm
10mm 10mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm
1.44mm 1.44mm
2 2
0.8 0.8
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm
2.3mm
0.3mm 0.3mm
0.6mm 0.6mm
50mm 50mm
12mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm 0.025mm
1.44mm
2 2
0.6 0.6
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm 1.5mm
2.3mm
0.188mm 0.188mm
0.375mm
50mm 50mm
14mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm 0.025mm
1.44mm 1.44mm
2
0.5 0.5
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm
2.3mm
0.188mm 0.188mm
0.375mm 0.375mm
50mm 50mm
15mm 15mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm
0.02mm 0.02mm
1.44mm
2
0.4
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm
2.3mm
0.188mm 0.188mm
0.375mm 0.375mm
50mm
16mm 16mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.02mm 0.02mm
1.44mm 1.44mm
2 2
0.35 0.35
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm
2.3mm
0.131mm 0.131mm
0.263mm 0.263mm
60mm
20mm 20mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm
0.02mm 0.02mm
1.44mm 1.44mm
2
0.12 0.12
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm
2.3mm
0.045mm 0.045mm
0.09mm 0.09mm
60mm
25mm 25mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.02mm 0.02mm
1.44mm
2
0.08 0.08
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm 1.5mm
2.3mm
0.03mm 0.03mm
0.06mm 0.06mm
70mm
30mm 30mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.02mm
0.016mm 0.016mm
1.44mm
2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1.8mm 1.8mm
2.7mm
0.45mm 0.45mm
0.9mm
45mm
6mm 6mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm 0.03mm
1.71mm 1.71mm
2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.8mm
2.7mm
0.45mm 0.45mm
0.9mm 0.9mm
45mm 45mm
8mm 8mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm 0.03mm
1.71mm
2
0.9 0.9
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1.8mm
2.7mm 2.7mm
0.405mm 0.405mm
0.81mm 0.81mm
45mm
10mm 10mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm
1.71mm
2
0.9 0.9
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1.8mm
2.7mm 2.7mm
0.405mm 0.405mm
0.81mm 0.81mm
50mm
12mm 12mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm
1.71mm
2
0.8 0.8
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1.8mm 1.8mm
2.7mm
0.36mm 0.36mm
0.72mm 0.72mm
50mm
15mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm 0.03mm
1.71mm
2 2
0.5 0.5
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1.8mm 1.8mm
2.7mm
0.225mm 0.225mm
0.45mm 0.45mm
60mm 60mm
20mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm 0.025mm
1.71mm 1.71mm
2 2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1mm 1mm
1.5mm
0.25mm 0.25mm
0.5mm 0.5mm
45mm
2mm 2mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm
0.95mm 0.95mm
2 2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1mm 1mm
1.5mm
0.25mm 0.25mm
0.5mm 0.5mm
45mm
3mm 3mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm 0.025mm
0.95mm
2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1mm
1.5mm
0.25mm 0.25mm
0.5mm 0.5mm
45mm 45mm
4mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm 0.025mm
0.95mm
2 2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1mm 1mm
1.5mm 1.5mm
0.25mm 0.25mm
0.5mm 0.5mm
45mm
5mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm
0.95mm
2
0.9 0.9
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1mm 1mm
1.5mm
0.225mm 0.225mm
0.45mm 0.45mm
45mm
6mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm
0.95mm
2
0.8 0.8
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1mm 1mm
1.5mm 1.5mm
0.2mm 0.2mm
0.4mm 0.4mm
45mm 45mm
8mm 8mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm 0.025mm
0.95mm
2
0.5 0.5
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1mm
1.5mm
0.125mm 0.125mm
0.25mm 0.25mm
45mm
10mm 10mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm
0.02mm 0.02mm
0.95mm
2
0.35 0.35
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1mm
1.5mm
0.088mm 0.088mm
0.175mm 0.175mm
50mm 50mm
12mm 12mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.02mm
0.95mm
2
0.3
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1mm
1.5mm 1.5mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm
14mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm 0.025mm
0.02mm 0.02mm
0.95mm 0.95mm
2
0.2 0.2
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1mm
1.5mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm 50mm
15mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.02mm
0.95mm
2 2
0.1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1mm
1.5mm 1.5mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm 50mm
16mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.02mm 0.02mm
0.95mm 0.95mm
2 2
0.08 0.08
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1mm 1mm
1.5mm
0.02mm 0.02mm
0.04mm 0.04mm
60mm
20mm 20mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.016mm
0.95mm
2
0.04 0.04
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
1mm 1mm
1.5mm
0.01mm 0.01mm
0.02mm 0.02mm
60mm
25mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.016mm 0.016mm
0.95mm 0.95mm
2
0.02 0.02
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
1mm
1.5mm
0.005mm 0.005mm
0.01mm 0.01mm
70mm 70mm
30mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.016mm 0.016mm
0.012mm
0.95mm 0.95mm
2
1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2.5mm
3.7mm 3.7mm
0.563mm 0.563mm
1.125mm
50mm
8mm 8mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.04mm 0.04mm
0.035mm 0.035mm
2.41mm 2.41mm
2
0.9 0.9
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
2.5mm 2.5mm
3.7mm 3.7mm
0.563mm
1.125mm 1.125mm
50mm 50mm
12mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm
2.41mm 2.41mm
2 2
0.9 0.9
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2.5mm 2.5mm
3.7mm
0.563mm 0.563mm
1.125mm 1.125mm
50mm
15mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm 0.03mm
2.41mm 2.41mm
2 2
0.8 0.8
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
2.5mm
3.7mm
0.563mm
1.125mm 1.125mm
50mm
16mm 16mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm
2.41mm 2.41mm
2 2
0.8 0.8
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
2.5mm 2.5mm
3.7mm 3.7mm
0.5mm 0.5mm
1mm 1mm
60mm 60mm
20mm 20mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm
2.41mm
2 2
0.5 0.5
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
2.5mm
3.7mm
0.313mm 0.313mm
0.625mm 0.625mm
60mm 60mm
25mm 25mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm
2.41mm 2.41mm
2 2
0.35 0.35
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2.5mm
3.7mm 3.7mm
0.219mm 0.219mm
0.438mm 0.438mm
70mm
30mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm 0.025mm
2.41mm
2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
2mm
3mm 3mm
0.5mm 0.5mm
1mm 1mm
45mm 45mm
4mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm
1.91mm 1.91mm
2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
2mm
3mm
0.5mm 0.5mm
1mm 1mm
45mm 45mm
6mm 6mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm
1.91mm 1.91mm
2 2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2mm
3mm 3mm
0.5mm 0.5mm
1mm 1mm
45mm 45mm
8mm 8mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm
1.91mm 1.91mm
2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2mm 2mm
3mm
0.5mm 0.5mm
1mm 1mm
45mm
10mm 10mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm
1.91mm
2
0.9 0.9
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2mm
3mm
0.45mm 0.45mm
0.9mm 0.9mm
50mm
12mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm
1.91mm 1.91mm
2
0.8
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2mm 2mm
3mm 3mm
0.4mm 0.4mm
0.8mm 0.8mm
50mm 50mm
14mm 14mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.035mm
0.03mm 0.03mm
1.91mm 1.91mm
2
0.8 0.8
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
2mm
3mm 3mm
0.4mm 0.4mm
0.8mm 0.8mm
50mm
15mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm 0.03mm
1.91mm
2
0.7 0.7
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2mm 2mm
3mm 3mm
0.4mm 0.4mm
0.8mm 0.8mm
50mm
16mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm
1.91mm
2
0.5 0.5
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2mm
3mm 3mm
0.25mm 0.25mm
0.5mm 0.5mm
60mm
20mm 20mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm
1.91mm
2 2
0.35 0.35
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2mm
3mm
0.175mm 0.175mm
0.35mm 0.35mm
60mm
25mm 25mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm 0.025mm
1.91mm 1.91mm
2
0.2 0.2
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2mm
3mm 3mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
70mm
30mm
4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm 0.025mm
1.91mm 1.91mm
2
0.08 0.08
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2mm
3mm
0.04mm 0.04mm
0.08mm 0.08mm
80mm
35mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.02mm 0.02mm
1.91mm
2
0.08 0.08
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
2mm 2mm
3mm
0.04mm 0.04mm
0.08mm 0.08mm
80mm 80mm
40mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm
0.02mm 0.02mm
1.91mm
2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
3mm
4.6mm 4.6mm
0.75mm 0.75mm
1.5mm 1.5mm
45mm 45mm
6mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm 0.03mm
2.91mm
2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
3mm 3mm
4.6mm 4.6mm
0.75mm 0.75mm
1.5mm 1.5mm
45mm 45mm
8mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm
2.91mm 2.91mm
2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
3mm 3mm
4.6mm 4.6mm
0.75mm 0.75mm
1.5mm 1.5mm
45mm
10mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm
2.91mm
2
1 1
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
3mm
4.6mm 4.6mm
0.75mm 0.75mm
1.5mm 1.5mm
45mm
12mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm 0.03mm
2.91mm
2 2
1 1
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
3mm
4.6mm 4.6mm
0.75mm 0.75mm
1.5mm 1.5mm
50mm
15mm 15mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.03mm
2.91mm
2 2
0.9 0.9
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
3mm
4.6mm
0.675mm 0.675mm
1.35mm 1.35mm
60mm 60mm
20mm 20mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm
2.91mm 2.91mm
2 2
0.8 0.8
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
3mm
4.6mm 4.6mm
0.6mm 0.6mm
1.2mm 1.2mm
60mm 60mm
25mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm 0.03mm
2.91mm 2.91mm
2
0.5 0.5
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005 0 / −0.005
DIN 6535 HA,带 h5
3mm 3mm
4.6mm
0.375mm 0.375mm
0.75mm 0.75mm
70mm 70mm
30mm 30mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm 0.025mm
2.91mm
2
0.35 0.35
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
3mm
4.6mm
0.263mm 0.263mm
0.525mm 0.525mm
70mm 70mm
35mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm
2.91mm 2.91mm
2
0.35 0.35
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5
3mm
4.6mm
0.263mm 0.263mm
0.525mm 0.525mm
80mm 80mm
40mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.025mm
2.91mm 2.91mm
2
0.2 0.2
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.005
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
3mm 3mm
4.6mm 4.6mm
0.15mm 0.15mm
0.3mm 0.3mm
80mm
45mm 45mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.03mm
0.025mm 0.025mm
2.91mm
2
销售价 数量
 
1501.40
1501.40
1501.40
1357.85
1357.85
1357.85
1357.85
1357.85
1357.85
1357.85
1357.85
1357.85
1357.85
1244.88
1244.88
1244.88
1244.88
1244.88
1244.88
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1101.32
1101.32
1155.92
1073.87
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1101.32
1101.32
1101.32
1101.32
1101.32
1101.32
1244.88
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1101.32
995.27
995.27
995.27
995.27
995.27
995.27
995.27
995.27
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1244.88
1155.92
1155.92
1155.92
1155.92
1155.92
1155.92
1244.88
1050.03
1050.03
1050.03
1050.03
1101.32
1101.32
1101.32
1101.32
1101.32
1101.32
1244.88
1357.85
1357.85
1155.92
1155.92
1155.92
1155.92
1155.92
1155.92
1155.92
1357.85
1357.85
1357.85
1501.40

商品详情

商品名称:整体硬质合金微型铣刀
商品编号:201140 3X10
提示

工具悬臂长度增加时,请使用 ap 缩减系数!
数值适用于:
全槽:ap = 0.25×D×ap korr
侧铣:ap = 0.5×D×ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!
例如:vf = 18000 [rpm] × fz [mm/Z] × z
技术说明

进一步开发的 DLC 涂层 sp2满足对铝制材料性能和精度的最高要求。极限公差确保最大精度。双重铲背的双倒角凹形刀脊。缩径角 α=16°。
公差:
  • 颈位直径:D4 = 0 / -0.01 mm。

技术参数
型号
W
标准
工厂标准
内冷式
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
涂层
DLC
属性
修正系数 ap 修正
1 1
修正系数 fz
1
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
0 / ?0.005
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
切刃直径 DC
3mm 3mm
切削刃长度 Lc
4.6mm 4.6mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.75mm 0.75mm
切边时的最大切割深度 ap max
1.5mm 1.5mm
总长度 L
45mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
10mm
柄直径 Ds
4mm 4mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees 30degrees
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
0.035mm 0.035mm
进给量 fz,针对铸铝的开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
2.91mm
齿数 Z
2
应用
蜂窝夹层板
有条件适用
酚醛树脂 PF 31
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
湿,最大
适用
有条件适用
空气
适用
铜锌合金
适用
高密度聚乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
尼龙 66
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
铝合金
适用
湿,最小
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加