咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带纵向槽纹的附加卡爪(件)
商品编号
362146
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362146 125
362146 150
362146 200
卡爪宽度
适合的颜色代码
125mm
Gerardi 125 模块化 Holex 125
150mm
Gerardi 150 模块化 Holex 150
200mm
Gerardi 200
销售价 数量
 
923.26
1089.12
1912.15

商品详情

商品名称:带纵向槽纹的附加卡爪(件)
商品编号:362146 200
提示

前置卡爪不适合虎钳 362105 的固定钳口!
属性
卡爪宽度
200mm
适合的颜色代码
Gerardi 200
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加