咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202275
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202275 3
202275 3,5
202275 4
202275 4,5
202275 5
202275 5,5
202275 5,75
202275 6
202275 6,5
202275 7
202275 7,5
202275 8
202275 8,5
202275 9
202275 9,5
202275 10
202275 12
202275 14
202275 16
202275 18
202275 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.13mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.13mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
3.5mm
11mm
1.75mm
11mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
4.5mm
13mm
4.5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
5.5mm
13mm
5.5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5.75mm 5.75mm
13mm
5.75mm 5.75mm
13mm 13mm
57mm 57mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
6.5mm
16mm
6.5mm
16mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
7mm
16mm
7mm
16mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
7.5mm
19mm
7.5mm
19mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
8.5mm
19mm
8.5mm
19mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
9mm
19mm
9mm
19mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
9.5mm
22mm
9.5mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.06mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
3
0.4mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.13mm
0.08mm
3
0.4mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
18mm
32mm
18mm
32mm
92mm
18mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.15mm
0.09mm
3
0.5mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.15mm
0.1mm
3
销售价 数量
 
333.06
333.06
333.06
333.06
333.06
333.06
333.06
333.06
469.52
469.52
469.52
469.52
704.83
704.83
704.83
704.83
1009.26
1366.09
1901.89
2709.39
3239.18

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202275 9,5
技术说明

结构尺寸近似于 DIN 6527
经过改善的涂层,通用于钢材和铸件。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对修边 -
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
涂层
AlCrN
标准
DIN 6527
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9.5mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
72mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
齿数 Z
3
应用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
空气
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
适用
通用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加