咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金倒角铣刀 60°
商品编号
208065
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208065 3
208065 4
208065 5
208065 6
208065 8
208065 10
208065 12
208065 16
208065 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切削宽度
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
8mm
57mm
6mm
0.01mm
2
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
11mm
57mm
6mm
0.02mm
2
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
2.5mm
13mm
13mm
57mm
6mm
0.02mm
2
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
3mm
13mm
13mm
57mm
6mm
0.03mm
2
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
4mm
19mm
19mm
63mm
8mm
0.04mm
2
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
5mm
22mm
22mm
72mm
10mm
0.05mm
2
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
6mm
26mm
26mm
83mm
12mm
0.06mm
2
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
8mm
32mm
32mm
92mm
16mm
0.08mm
2
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
38mm
10mm
38mm
38mm
104mm
20mm
0.1mm
2
销售价 数量
 
666.16
666.16
666.16
666.16
1433.56
2267.48
2449.26
7761.12
12770.38

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:整体硬质合金倒角铣刀 60°
商品编号:208065 8
技术说明

公差:顶角 ±1°。
应用

  • 锪孔
  • 倒角

提示

类型 HB编号 208068 进行订购。
类型 HB 的供货价格与 HA 相同。
技术参数
型号
N
内冷式
螺纹升角
30degrees
标准
工厂标准
刀具材料
VHM
锥头锪钻钻尖角
60degrees
公差,公称直径
e8
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
60degrees
倒角铣削
30degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切削宽度
4mm
切槽时的最大切割深度 ap max
19mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.04mm
齿数 Z
2
应用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
通用
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加