咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 左向螺旋
商品编号
209305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209305 1,5
209305 2
209305 3
209305 4
209305 5
209305 6
209305 8
209305 10
209305 12
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对 PMMA 开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h5
1.5mm
6mm
1.5mm
6mm
50mm
10mm
3mm
水平、倾斜和垂直
23degrees
0.004mm
1.3mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h5
2mm
8mm
2mm
8mm
50mm
12mm
3mm
水平、倾斜和垂直
23degrees
0.008mm
1.8mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h5
3mm
12mm
3mm
12mm
50mm
17mm
3mm
水平、倾斜和垂直
23degrees
0.008mm
2.8mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h5
4mm
15mm
4mm
15mm
60mm
20mm
4mm
水平、倾斜和垂直
23degrees
0.015mm
3.8mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h5
5mm
17mm
5mm
17mm
60mm
22mm
5mm
水平、倾斜和垂直
23degrees
0.015mm
4.8mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h5
6mm
20mm
6mm
20mm
65mm
25mm
6mm
水平、倾斜和垂直
23degrees
0.025mm
5.8mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h5
8mm
22mm
8mm
22mm
70mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
23degrees
0.03mm
7.8mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h5
10mm
25mm
10mm
25mm
75mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
23degrees
0.04mm
9.8mm
1
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h5
12mm
30mm
12mm
30mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
23degrees
0.05mm
11.8mm
1
销售价 数量
 
577.79
601.02
624.02
743.30
966.95
1101.23
1628.34
2833.45
4405.65

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 左向螺旋
商品编号:209305 8
提示

后继产品适用于编号 209315。
应用

专门用于塑料的铣削,开槽以及轮廓铣削加工。
技术说明

大尺寸的排屑槽,实现了流畅的排屑。
左旋,右向切割。
特殊的几何结构用于塑料制品加工。
技术参数
刀柄公差
h6
内冷式
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
涂层
没有涂层
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
型号
W
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
23degrees
进给量 fz,针对 PMMA 开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
1
应用
尼龙 66
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
蜂窝夹层板
有条件适用
酚醛树脂 PF 31
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
有条件适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝合金
有条件适用
聚醚醚酮
适用
湿,最大
适用
高密度聚乙烯
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加