咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金去毛刺刀 30°
商品编号
208152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208152 1
208152 2
208152 3
208152 4
208152 6
208152 8
208152 10
208152 12
208152 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 s
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
1.25
75degrees
15degrees
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
1.8mm
1.8mm
1.8mm
1.8mm
50mm
3mm
0.005mm
3
1.25
75degrees
15degrees
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
3.7mm
3.7mm
3.7mm
3.7mm
50mm
3mm
0.01mm
3
1.25
75degrees
15degrees
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
5.6mm
5.6mm
5.6mm
5.6mm
50mm
3mm
0.01mm
3
1.25
75degrees
15degrees
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
54mm
4mm
0.02mm
4
1.25
75degrees
15degrees
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
11.2mm
11.2mm
11.2mm
11.2mm
57mm
6mm
0.03mm
4
1.25
75degrees
15degrees
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
63mm
8mm
0.04mm
4
1.25
75degrees
15degrees
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
18.6mm
18.6mm
18.6mm
18.6mm
72mm
10mm
0.05mm
4
1.25
75degrees
15degrees
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
22.4mm
22.4mm
22.4mm
22.4mm
83mm
12mm
0.06mm
4
1.25
75degrees
15degrees
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
30mm
30mm
30mm
30mm
93mm
16mm
0.08mm
4
销售价 数量
 
581.98
583.30
589.61
622.02
971.19
1343.10
2065.87
3196.87
5980.94

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金去毛刺刀 30°
商品编号:208152 8
技术说明

公差:尺寸 S = ±0.1 mm,顶尖角 ±10 角分。
带特殊槽型,切削极为平滑。
应用

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工
技术参数
标准
工厂标准
横向进给方向
水平和倾斜
型号
N
公差,公称直径
h6
锥头锪钻钻尖角
30degrees
刀具材料
VHM
内冷式
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
75degrees
倒角铣削
15degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
14.9mm
切槽时的最大切割深度 ap max
14.9mm
切边时的最大切割深度 ap max
14.9mm
尺寸 s
14.9mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.04mm
齿数 Z
4
应用
湿,最小
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
有条件适用
空气
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加