咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金去毛刺刀 60°
商品编号
208125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208125 2
208125 3
208125 4
208125 6
208125 8
208125 12
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 s
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
1.9mm
1.9mm
1.9mm
1.9mm
50mm
3mm
0.01mm
3
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
2.9mm
2.9mm
2.9mm
2.9mm
50mm
3mm
0.01mm
3
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
3.9mm
3.9mm
3.9mm
3.9mm
54mm
4mm
0.02mm
4
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
5.9mm
5.9mm
5.9mm
5.9mm
57mm
6mm
0.03mm
4
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
7.9mm
7.9mm
7.9mm
7.9mm
63mm
8mm
0.04mm
4
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
11.9mm
11.9mm
11.9mm
11.9mm
83mm
12mm
0.06mm
4
销售价 数量
 
445.98
452.76
495.60
794.60
1165.02
2693.85

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:整体硬质合金去毛刺刀 60°
商品编号:208125 8
技术说明

公差:尺寸 S = ±0.1 mm,顶尖角 ±10 角分。
带特殊槽型,切削极为平滑。
应用

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工
技术参数
刀具材料
VHM
内冷式
标准
工厂标准
公差,公称直径
h6
型号
N
锥头锪钻钻尖角
60degrees
横向进给方向
水平和倾斜
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
60degrees
倒角铣削
30degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
7.9mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7.9mm
切边时的最大切割深度 ap max
7.9mm
尺寸 s
7.9mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.04mm
齿数 Z
4
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
空气
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加