咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金去毛刺刀 120°
商品编号
208092
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208092 1
208092 2
208092 3
208092 4
208092 6
208092 8
208092 10
208092 12
208092 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 s
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
1.25
30degrees
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
0.3mm
0.3mm
0.3mm
0.5mm
50mm
3mm
0.005mm
3
1.25
30degrees
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
0.6mm
0.6mm
0.6mm
1.1mm
50mm
3mm
0.01mm
3
1.25
30degrees
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
0.85mm
0.85mm
0.85mm
1.6mm
50mm
3mm
0.01mm
3
1.25
30degrees
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
1.2mm
1.2mm
1.2mm
2.2mm
54mm
4mm
0.02mm
4
1.25
30degrees
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
1.75mm
1.75mm
1.75mm
3.4mm
57mm
6mm
0.03mm
4
1.25
30degrees
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
2.3mm
2.3mm
2.3mm
4.4mm
63mm
8mm
0.04mm
4
1.25
30degrees
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
2.9mm
2.9mm
2.9mm
5.5mm
72mm
10mm
0.05mm
4
1.25
30degrees
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
3.45mm
3.45mm
3.45mm
6.6mm
83mm
12mm
0.06mm
4
1.25
30degrees
60degrees
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
4.6mm
4.6mm
4.6mm
8.9mm
93mm
16mm
0.08mm
4
销售价 数量
 
581.10
584.18
591.00
629.82
971.19
1343.10
2065.87
3196.87
6393.11

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:整体硬质合金去毛刺刀 120°
商品编号:208092 8
技术说明

带特殊槽型,切削极为平滑。
公差:尺寸 S = ±0.1 mm,顶尖角 ±10 角分。
应用

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工
技术参数
锥头锪钻钻尖角
120degrees
横向进给方向
水平和倾斜
刀具材料
VHM
公差,公称直径
h6
内冷式
标准
工厂标准
型号
N
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
30degrees
倒角铣削
60degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
2.3mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.3mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.3mm
尺寸 s
4.4mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.04mm
齿数 Z
4
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
空气
有条件适用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加