咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号
202399
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202399 4
202399 5
202399 6
202399 8
202399 10
202399 12
202399 16
202399 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
16mm
2mm
16mm
G 2.5,带 HB
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.024mm
0.02mm
3.9mm
3
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
17mm
5mm
17mm
G 2.5,带 HB
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.048mm
0.04mm
4.9mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
18mm
6mm
18mm
G 2.5,带 HB
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.048mm
0.04mm
5.9mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
24mm
8mm
24mm
G 2.5,带 HB
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.048mm
0.04mm
7.8mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
30mm
10mm
30mm
G 2.5,带 HB
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.072mm
0.06mm
9.7mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
36mm
12mm
36mm
G 2.5,带 HB
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.072mm
0.06mm
11.7mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
48mm
16mm
48mm
G 2.5,带 HB
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.096mm
0.08mm
15.5mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
60mm
20mm
60mm
G 2.5,带 HB
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.1mm
19.5mm
3
销售价 数量
 
1149.40
1149.40
1279.49
1458.28
3064.03
4233.57
10816.62
19648.79

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号:202399 8
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

特殊的排屑槽形和强化的芯体。
MTC 粗加工铣刀,最大加工深度可达 1.5×D。
带有偏心铲背。
改进了涂层,进一步降低了切削力,同时提高了刀具使用寿命。
技术参数
螺旋角特征
不相同
型号
N
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
MTC
涂层
AlCrN
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.048mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
3
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加