咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯片 中等
商品编号
177070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
177070 250X2
177070 275X2,5
177070 300X2,5
177070 315X2,5
177070 350X3
厚度
夹持孔中心距
夹持孔数量
夹持孔直径
孔直径
有效切刃数量 Zeff
直径
配套适用的锯机品牌
齿数 Z
齿距 t
2mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
128
250mm
Eisele
128
6mm
2.5mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
140
275mm
Eisele Trennjäger
140
6mm
2.5mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
160
300mm
Eisele
160
6mm
2.5mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
160
315mm
Eisele
160
6mm
3mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
140
350mm
Eisele
140
8mm
销售价 数量
 
3408.08
3710.28
4986.23
5473.09
7689.16

商品详情

商品名称:圆锯片 中等
商品编号:177070 350X3
应用

适用于低转速机器(大约 50 rpm)。
齿距 t:(齿形)。
  • 4 mm(BW)− 用于加工壁厚 1.0 − 1.5 mm 的型材和管件。
  • 5 / 6 mm(HZ)− 用于加工中等厚度的型件,管件和实心材料,壁厚或者横截面 1.5 − 20 mm。
  • 7 / 8 mm(HZ)− 用于加工壁厚或者横截面最大约 50 mm 的大厚度型件和实心材料。
  • 10 − 16 mm(HZ)− 用于加工超过 50 mm 的特别厚的横截面和实心材料。

技术说明

具有 TiAlN 涂层的顶尖质量保证最佳刀具寿命。切削速度更高,锯切时间缩短。
提示

  • 对于不锈钢(例如 V2A)而言,正确的切销与润滑至关重要(参见编号为 110020 的切销手册中的说明)。
  • 径向跳动和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。

后继产品编号 177060。
技术参数
涂层
TiAlN
刀具材料
HSS
属性
厚度
3mm
夹持孔中心距
55; 64mm
夹持孔数量
2; 4
夹持孔直径
8; 12mm
孔直径
40mm
有效切刃数量 Zeff
140
直径
350mm
配套适用的锯机品牌
Eisele
齿数 Z
140
齿距 t
8mm
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
空气
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加