咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
123235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123235 4
123235 4,1
123235 4,2
123235 4,3
123235 4,4
123235 4,5
123235 4,6
123235 4,7
123235 4,8
123235 4,9
123235 5
123235 5,1
123235 5,2
123235 5,3
123235 5,4
123235 5,5
123235 5,6
123235 5,7
123235 5,8
123235 5,9
123235 6
123235 6,1
123235 6,2
123235 6,3
123235 6,4
123235 6,5
123235 6,6
123235 6,7
123235 6,8
123235 6,9
123235 7
123235 7,1
123235 7,2
123235 7,3
123235 7,4
123235 7,5
123235 7,6
123235 7,7
123235 7,8
123235 7,9
123235 8
123235 8,1
123235 8,2
123235 8,3
123235 8,4
123235 8,5
123235 8,6
123235 8,7
123235 8,8
123235 8,9
123235 9
123235 9,1
123235 9,2
123235 9,3
123235 9,4
123235 9,5
123235 9,6
123235 9,7
123235 9,8
123235 9,9
123235 10
123235 10,1
123235 10,2
123235 10,3
123235 10,4
123235 10,5
123235 10,6
123235 10,7
123235 10,8
123235 10,9
123235 11
123235 11,1
123235 11,2
123235 11,3
123235 11,4
123235 11,5
123235 11,6
123235 11,7
123235 11,8
123235 11,9
123235 12
123235 12,2
123235 12,5
123235 12,8
123235 13
123235 13,2
123235 13,5
123235 13,8
123235 14
123235 14,2
123235 14,5
123235 14,8
123235 15
123235 15,2
123235 15,5
123235 15,8
123235 16
123235 16,2
123235 16,5
123235 16,8
123235 17
123235 17,2
123235 17,5
123235 17,8
123235 18
123235 18,2
123235 18,5
123235 18,8
123235 19
123235 19,2
123235 19,5
123235 19,8
123235 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
4mm
3
102mm
64mm
58mm
6mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
4.1mm
3
102mm
64mm
57.9mm
6mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
4.2mm
3
102mm
64mm
57.7mm
6mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
4.3mm
3
102mm
64mm
57.6mm
6mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
4.4mm
3
102mm
64mm
57.4mm
6mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
4.5mm
3
102mm
64mm
57.3mm
6mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
4.6mm
3
102mm
64mm
57.1mm
6mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
4.7mm
3
102mm
64mm
57mm
6mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
4.8mm
3
116mm
78mm
70.8mm
6mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
4.9mm
3
116mm
78mm
70.7mm
6mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
5mm
3
116mm
78mm
70.5mm
6mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
5.1mm
3
116mm
78mm
70.4mm
6mm
工厂标准
0.32mm/rev
h7
5.2mm
3
116mm
78mm
70.2mm
6mm
工厂标准
0.32mm/rev
h7
5.3mm
3
116mm
78mm
70.1mm
6mm
工厂标准
0.32mm/rev
h7
5.4mm
3
116mm
78mm
69.9mm
6mm
工厂标准
0.32mm/rev
h7
5.5mm
3
116mm
78mm
69.8mm
6mm
工厂标准
0.32mm/rev
h7
5.6mm
3
116mm
78mm
69.6mm
6mm
工厂标准
0.32mm/rev
h7
5.7mm
3
116mm
78mm
69.5mm
6mm
工厂标准
0.32mm/rev
h7
5.8mm
3
116mm
78mm
69.3mm
6mm
工厂标准
0.32mm/rev
h7
5.9mm
3
116mm
78mm
69.2mm
6mm
工厂标准
0.32mm/rev
h7
6mm
3
116mm
78mm
69mm
6mm
工厂标准
0.32mm/rev
h7
6.1mm
3
146mm
108mm
98.9mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
6.2mm
3
146mm
108mm
98.7mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
6.3mm
3
146mm
108mm
98.6mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
6.4mm
3
146mm
108mm
98.4mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
6.5mm
3
146mm
108mm
98.3mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
6.6mm
3
146mm
108mm
98.1mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
6.7mm
3
146mm
108mm
98mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
6.8mm
3
146mm
108mm
97.8mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
6.9mm
3
146mm
108mm
97.7mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
7mm
3
146mm
108mm
97.5mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
7.1mm
3
146mm
108mm
97.4mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
7.2mm
3
146mm
108mm
97.2mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
7.3mm
3
146mm
108mm
97.1mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
7.4mm
3
146mm
108mm
96.9mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
7.5mm
3
146mm
108mm
96.8mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
7.6mm
3
146mm
108mm
96.6mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
7.7mm
3
146mm
108mm
96.5mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
7.8mm
3
146mm
108mm
96.3mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
7.9mm
3
146mm
108mm
96.2mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
8mm
3
146mm
108mm
96mm
8mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
8.1mm
3
162mm
120mm
107.9mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
8.2mm
3
162mm
120mm
107.7mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
8.3mm
3
162mm
120mm
107.6mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
8.4mm
3
162mm
120mm
107.4mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
8.5mm
3
162mm
120mm
107.3mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
8.6mm
3
162mm
120mm
107.1mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
8.7mm
3
162mm
120mm
107mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
8.8mm
3
162mm
120mm
106.8mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
8.9mm
3
162mm
120mm
106.7mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
9mm
3
162mm
120mm
106.5mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
9.1mm
3
162mm
120mm
106.4mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
9.2mm
3
162mm
120mm
106.2mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
9.3mm
3
162mm
120mm
106.1mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
9.4mm
3
162mm
120mm
105.9mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
9.5mm
3
162mm
120mm
105.8mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
9.6mm
3
162mm
120mm
105.6mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
9.7mm
3
162mm
120mm
105.5mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
9.8mm
3
162mm
120mm
105.3mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
9.9mm
3
162mm
120mm
105.2mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
10mm
3
162mm
120mm
105mm
10mm
工厂标准
0.44mm/rev
h7
10.1mm
3
204mm
156mm
140.9mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
10.2mm
3
204mm
156mm
140.7mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
10.3mm
3
204mm
156mm
140.6mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
10.4mm
3
204mm
156mm
140.4mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
10.5mm
3
204mm
156mm
140.3mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
10.6mm
3
204mm
156mm
140.1mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
10.7mm
3
204mm
156mm
140mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
10.8mm
3
204mm
156mm
139.8mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
10.9mm
3
204mm
156mm
139.7mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
11mm
3
204mm
156mm
139.5mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
11.1mm
3
204mm
156mm
139.4mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
11.2mm
3
204mm
156mm
139.2mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
11.3mm
3
204mm
156mm
139.1mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
11.4mm
3
204mm
156mm
138.9mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
11.5mm
3
204mm
156mm
138.8mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
11.6mm
3
204mm
156mm
138.6mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
11.7mm
3
204mm
156mm
138.5mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
11.8mm
3
204mm
156mm
138.3mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
11.9mm
3
204mm
156mm
138.2mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
12mm
3
204mm
156mm
138mm
12mm
工厂标准
0.5mm/rev
h7
12.2mm
3
230mm
182mm
163.7mm
14mm
工厂标准
0.56mm/rev
h7
12.5mm
3
230mm
182mm
163.3mm
14mm
工厂标准
0.56mm/rev
h7
12.8mm
3
230mm
182mm
162.8mm
14mm
工厂标准
0.56mm/rev
h7
13mm
3
230mm
182mm
162.5mm
14mm
工厂标准
0.56mm/rev
h7
13.2mm
3
230mm
182mm
162.2mm
14mm
工厂标准
0.56mm/rev
h7
13.5mm
3
230mm
182mm
161.8mm
14mm
工厂标准
0.56mm/rev
h7
13.8mm
3
230mm
182mm
161.3mm
14mm
工厂标准
0.56mm/rev
h7
14mm
3
230mm
182mm
161mm
14mm
工厂标准
0.56mm/rev
h7
14.2mm
3
260mm
208mm
186.7mm
16mm
工厂标准
0.61mm/rev
h7
14.5mm
3
260mm
208mm
186.3mm
16mm
工厂标准
0.61mm/rev
h7
14.8mm
3
260mm
208mm
185.8mm
16mm
工厂标准
0.61mm/rev
h7
15mm
3
260mm
208mm
185.5mm
16mm
工厂标准
0.61mm/rev
h7
15.2mm
3
260mm
208mm
185.2mm
16mm
工厂标准
0.61mm/rev
h7
15.5mm
3
260mm
208mm
184.8mm
16mm
工厂标准
0.61mm/rev
h7
15.8mm
3
260mm
208mm
184.3mm
16mm
工厂标准
0.61mm/rev
h7
16mm
3
260mm
208mm
184mm
16mm
工厂标准
0.61mm/rev
h7
16.2mm
3
285mm
234mm
209.7mm
18mm
工厂标准
0.66mm/rev
h7
16.5mm
3
285mm
234mm
209.3mm
18mm
工厂标准
0.66mm/rev
h7
16.8mm
3
285mm
234mm
208.8mm
18mm
工厂标准
0.66mm/rev
h7
17mm
3
285mm
234mm
208.5mm
18mm
工厂标准
0.66mm/rev
h7
17.2mm
3
285mm
234mm
208.2mm
18mm
工厂标准
0.66mm/rev
h7
17.5mm
3
285mm
234mm
207.8mm
18mm
工厂标准
0.66mm/rev
h7
17.8mm
3
285mm
234mm
207.3mm
18mm
工厂标准
0.66mm/rev
h7
18mm
3
285mm
234mm
207mm
18mm
工厂标准
0.66mm/rev
h7
18.2mm
3
310mm
258mm
230.7mm
20mm
工厂标准
0.69mm/rev
h7
18.5mm
3
310mm
258mm
230.3mm
20mm
工厂标准
0.69mm/rev
h7
18.8mm
3
310mm
258mm
229.8mm
20mm
工厂标准
0.69mm/rev
h7
19mm
3
310mm
258mm
229.5mm
20mm
工厂标准
0.69mm/rev
h7
19.2mm
3
310mm
258mm
229.2mm
20mm
工厂标准
0.69mm/rev
h7
19.5mm
3
310mm
258mm
228.8mm
20mm
工厂标准
0.69mm/rev
h7
19.8mm
3
310mm
258mm
228.3mm
20mm
工厂标准
0.69mm/rev
h7
20mm
3
310mm
258mm
228mm
20mm
工厂标准
0.69mm/rev
销售价 数量
 
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
4870.75
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
5992.36
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
8004.22
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
10775.46
14841.09
14841.09
14841.09
14841.09
14841.09
14841.09
14841.09
14841.09
20493.72
20493.72
20493.72
20493.72
20493.72
20493.72
20493.72
20493.72
26013.06
26013.06
26013.06
26013.06
26013.06
26013.06
26013.06
26013.06
33982.16
33982.16
33982.16
33982.16
33982.16
33982.16
33982.16
33982.16

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:123235
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
技术说明

3 刃钻头,专为在极高进给量的条件下使用而开发。特别适用于具有高输入功率和稳定的加工条件的设备。
  • 特殊的刀刃构造,带稳定的尖端和中部较大的活动空间有助于实现最高的进给量。
  • 已获取专利的切屑流优化钻尖设计可降低切削压力,并实现良好的断屑。

领先行业的横刃技术确保了最佳的自定心性能。3 个导向倒角确保了稳定的钻孔出口和孔圆准确性。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了在作业过程中稳固地使用 12×D 钻头,需要事先使用编号 121130 的数控钻头以 155° 顶角进行定心。
技术参数
顶角
140degrees
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
最大钻深
12×D
内冷式
有,25 bar
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
应用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
GGG
适用
GG
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加