咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZeroClamp 锁紧螺栓
商品编号
360066
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360066 18M12
360066 18M12/138
外径公差
外螺纹 M1
外螺纹 M2
定心直径 D
系列
适用于卡盘直径
k6
M12
M12
18mm
ZeroClamp
120mm
k6
M12
M12
18mm
ZeroClamp
138mm
销售价 数量
 
926.30
1117.48

商品详情

商品名称:ZeroClamp 锁紧螺栓
商品编号:360066 18M12
应用

用于将夹具固定到 ZeroClamp 零点夹紧系统上。
适用于

夹具,编号 360060 和 360064。
属性
外径公差
k6
外螺纹 M1
M12
外螺纹 M2
M12
定心直径 D
18mm
系列
ZeroClamp
适用于卡盘直径
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加