咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 镗杆柄 PSC 减振
商品编号
265064
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄直径/有效长度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265064 16/64
265064 16/96
265064 20/90
265064 20/130
265064 25/130
265064 25/180
265064 25/230
265064 32/170
265064 32/230
265064 32/294
265064 40/210
265064 40/290
265064 40/370
265064 50/270
265064 50/370
265064 50/470
265064 60/330
265064 60/450
安装螺栓套装
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
柄直径
系列
269026 1
102mm
64mm
16mm
Master Mute
269026 1
134mm
96mm
16mm
Master Mute
269026 1
128mm
90mm
20mm
Master Mute
269026 1
168mm
130mm
20mm
Master Mute
269026 4
168mm
130mm
25mm
Master Mute
269026 4
218mm
180mm
25mm
Master Mute
269026 4
268mm
230mm
25mm
Master Mute
269026 5
208mm
170mm
32mm
Master Mute
269026 5
268mm
230mm
32mm
Master Mute
269026 5
332mm
294mm
32mm
Master Mute
269026 3
248mm
210mm
40mm
Master Mute
269026 3
328mm
290mm
40mm
Master Mute
269026 3
408mm
370mm
40mm
Master Mute
269026 3
308mm
270mm
50mm
Master Mute
269026 3
408mm
370mm
50mm
Master Mute
269026 3
508mm
470mm
50mm
Master Mute
269026 3
368mm
330mm
60mm
Master Mute
269026 3
488mm
450mm
60mm
Master Mute
销售价 数量
 
17439.74
17778.71
17778.49
18456.58
18456.66
22863.32
28795.07
22524.17
29642.55
30490.17
27100.30
37269.34
44048.82
30489.83
41675.97
52522.48
35574.06
54217.72

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 镗杆柄 PSC 减振
商品编号:265064 16/64
提示

有效长度延长相应可更换刀头的长度 L。仅配合内部冷却使用(可承受最高 100° C 的温度)。
适用于

GARANT Master Mute 可更换刀头,编号 265100 – 265377。
技术说明

刀柄规格,直径 50 mm 和直径 60 mm,右手版。可按需提供左手版本。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加