咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® HSI 倒角铣刀
商品编号
214911
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214911 16/3
214911 20/4
214911 25/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
切槽时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1
最大倒角直径 Dmax
柄直径 DS h6
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
16mm
2mm
110mm
35mm
26.3mm
16mm
Softcut®
219863(8IP;2.2 Nm)
SO.T 0836..
4
20mm
2mm
120mm
40mm
30.3mm
20mm
Softcut®
219863(8IP;2.2 Nm)
SO.T 0836..
5
25mm
2mm
130mm
45mm
35.1mm
25mm
Softcut®
219863(8IP;2.2 Nm)
SO.T 0836..
销售价 数量
 
5803.07
8266.93
9093.63

商品详情

商品名称:Softcut® HSI 倒角铣刀
商品编号:214911 16/3
提示

使用可转位刀片时 Dmax r = 0.4 mm。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术说明

功能强大的倒角刀具,用于正面和后面加工。
技术参数
刀具更换
PowerCard
反向倒角角度
45degrees
内冷式
柄类型
Weldon 刀柄
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
16mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2mm
总长度 L
110mm
悬伸长度 L1
35mm
最大倒角直径 Dmax
26.3mm
柄直径 DS h6
16mm
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219863(8IP;2.2 Nm)
配套适用的转位刀片
SO.T 0836..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加