咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刚性 Weldon 元件
商品编号
335740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
用于公称直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
335740 3,5
335740 4
335740 4,5
335740 6
335740 7
335740 8
335740 9
335740 10
335740 11
335740 12
335740 14
335740 16
外径 D
夹紧范围 d
总长度 L
悬伸长度 A
调整行程 V
12mm
3.5mm
49mm
36mm
10mm
12mm
4mm
49mm
36mm
10mm
12mm
4.5mm
49mm
36mm
10mm
14mm
6mm
49mm
37.5mm
10mm
16mm
7mm
52mm
39.5mm
10mm
16mm
8mm
52mm
39.5mm
10mm
18mm
9mm
52mm
41.5mm
10mm
18mm
10mm
52mm
45.5mm
10mm
20mm
11mm
54mm
52mm
10mm
20mm
12mm
54mm
52mm
10mm
25mm
14mm
69mm
56.5mm
10mm
25mm
16mm
69mm
56.5mm
10mm
销售价 数量
 
775.31
775.31
775.31
775.31
775.31
775.31
775.31
775.31
775.31
775.31
911.95
911.95

商品详情

商品名称:刚性 Weldon 元件
商品编号:335740 9
优点

  • 价格诱人的解决方案。
  • 稳定细长的规格。
  • 灵活多变的夹紧和悬伸长度。

应用

用于将丝锥等放置在 Weldon 夹头内。
技术说明

圆柱形支架经过淬火和磨削,带有快速更换连接器。内侧的四棱柱头用于放置丝锥或传递扭矩。夹紧机械机构可防止丝锥拉出。
两个夹持面错开 180° 和 10 mm。
属性
外径 D
18mm
夹紧范围 d
9mm
总长度 L
52mm
悬伸长度 A
41.5mm
调整行程 V
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加