咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质镀铬的高性能锉刀 锉纹 2
商品编号
519100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
519100 1
519100 3
519100 4
519100 5
519100 6
形状说明
横截面
长度不含手柄
扁平
10.7×3.2mm
100mm
半圆形
13×4mm
100mm
圆形
6.2mm
100mm
四方形
5.8×5.8mm
100mm
三角形
9mm
100mm
销售价 数量
 
336.97
384.37
301.55
312.93
345.38

商品详情

商品名称:硬质镀铬的高性能锉刀 锉纹 2
商品编号:519100 6
优点

  • 耐腐蚀性
  • 与普通锉相比,使用寿命延长 3-6 倍
  • 加工极软材料时不会钝化

技术说明

硬质镀铬的高性能锉刀,硬度为 HRC 67,应用范围广泛,包括等软质材料以及高合金钢、INOX 和陶瓷等极硬材料。长度(不含锉柄)100 mm。
属性
形状说明
三角形
横截面
9mm
长度不含手柄
100mm
应用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
铝镁合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
通用
适用
木材
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钛合金
有条件适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加