咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速更换插件的缩径杆
商品编号
335665
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
335665 31/19
335665 48/19
335665 48/31
凸肩直径 d2
外径 D
用于卡套尺寸(d1
用于螺纹套(d2
钻孔直径 DC
长度 a
19mm
46mm
M6 − 20
M3 − M12
31mm
4.75mm
19mm
68mm
M14 − 33
M3 − M12
48mm
8.3mm
31mm
68mm
M14 − 33
M6 − 20
48mm
8.3mm
销售价 数量
 
753.17
3569.31
3569.31

商品详情

商品名称:快速更换插件的缩径杆
商品编号:335665 48/19
应用

用于带规格 M6 − 20 或 M14 − 33 的较大丝锥夹头缩径到较小快速更换插件 M3 − 12 或 M6 − 20。
属性
凸肩直径 d2
19mm
外径 D
68mm
用于卡套尺寸(d1
M14 − 33
用于螺纹套(d2
M3 − M12
钻孔直径 DC
48mm
长度 a
8.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加