咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩安全软管卷盘,塑料外壳 压缩空气
商品编号
080077
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080077 10S
可用的软管长度
外壳 宽度
外壳 深度
外壳材料
外壳颜色
外壳高度
最大工作压力
自动收卷装置 SCS
软管内径
软管外径
软管材料
软管颜色
适用于
10m
490mm
190mm
塑料
蓝色
409mm
12bar
16mm
11mm
聚氨酯
蓝色
压缩空气
销售价 数量
 
5758.97
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CEJN希恩安全软管卷盘,塑料外壳 压缩空气
商品编号:080077 10S
提示

快速接头,参见编号 080286。
技术说明

安全软管卷盘,带软管导向件和受控的强大拉入装置。
不易破碎的封闭式塑料壳体,适用于污染以及粉尘环境。紧凑的设计,可以方便地安装到墙上以及屋顶上,可以进行 180° 摆转。适用于大流量的 PU 软管,耐磨性好,而且配有钢制压缩空气接头。
属性
可用的软管长度
10m
外壳 宽度
490mm
外壳 深度
190mm
外壳材料
塑料
外壳颜色
蓝色
外壳高度
409mm
最大工作压力
12bar
自动收卷装置 SCS
软管内径
16mm
软管外径
11mm
软管材料
聚氨酯
软管颜色
蓝色
适用于
压缩空气
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加