咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
偏心夹紧套
商品编号
236679
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236679 8
236679 10
236679 12
236679 16
236679 20
236679 25
236679 32
L1
外径公差
总长度 L
直径 D
直径 D1
直径 d
57mm
H5
62mm
25mm
29mm
8mm
57mm
H5
62mm
25mm
29mm
10mm
57mm
H5
62mm
25mm
29mm
12mm
57mm
H5
62mm
25mm
29mm
16mm
61mm
H5
66mm
32mm
36mm
20mm
71mm
H5
76mm
40mm
44mm
25mm
71mm
H5
76mm
40mm
44mm
32mm
销售价 数量
 
3306.77
3225.73
3112.26
3015.01
3485.08
3549.91
3663.39

商品详情

商品名称:偏心夹紧套
商品编号:236679 16
提示

通过旋转固定尺寸镗头来精确调整直径。
技术说明

调节范围:直径 ±0.5 mm。
配合标准尺寸核心钻(编号 236677)-0.3 / +0.5 mm,调节范围至公称直径。
应用

刀具与固定尺寸镗孔钻配合使用,将工件精镗至“固定尺寸”。安装在带有 Weldon 刀柄的夹头上,尺寸为直径 25;32 和 40 mm 符合 DIN 1835 B。
属性
L1
57mm
外径公差
H5
总长度 L
62mm
直径 D
25mm
直径 D1
29mm
直径 d
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加