咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压细刀柄
商品编号
303465
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303465 3
303465 4
303465 5
303465 6
303465 8
303465 10
303465 12
303465 16
303465 20
L2
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
直径 D3
71mm
49.5mm
3mm
9mm
16.5mm
71mm
49.5mm
4mm
10mm
17.5mm
71mm
49.5mm
5mm
11mm
18.5mm
73mm
49.5mm
6mm
12mm
19.5mm
74mm
49.5mm
8mm
14mm
21.5mm
74mm
49.5mm
10mm
16mm
23.7mm
75mm
49.5mm
12mm
18mm
25.8mm
79mm
49.5mm
16mm
24mm
31.4mm
80mm
49.5mm
20mm
28mm
35.5mm
销售价 数量
 
9034.28
9034.28
9034.28
7872.98
7872.98
7872.98
7872.98
9836.95
9836.95

商品详情

商品名称:液压细刀柄
商品编号:303465 8
技术说明

  • 超细长结构(3° 轮廓)。
  • 理想的减震特性。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。

可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308760 − 308806,缩径套编号 302135 − 302180。
供货范围

包含六角十字扳手。
应用

  • 主要针对模具行业。
  • 适用于需要减少轮廓干涉的位置。
  • 用于钻孔、铰孔和铣削。
  • 用于装夹刀柄公差为 h6 的刀具。

技术参数
固定器
BT 40 A = 120
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
切削加工策略
HPC HSC -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
AD
属性
L2
74mm
外径 D
49.5mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
14mm
直径 D3
21.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加