咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号
204019
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
204019 8
204019 10
204019 12
204019 14
204019 16
204019 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25 1.25
90degrees 90degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
40mm 40mm
1mm
8mm
40mm 40mm
G 2.5,带 HA
81mm
8mm 8mm
水平
45degrees
0.043mm
0.043mm
7 7
1.25
90degrees 90degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
50mm 50mm
1mm
10mm
50mm 50mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
96mm
10mm 10mm
水平
45degrees 45degrees
0.065mm
0.065mm
7 7
1.25
90degrees 90degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm
60mm 60mm
1mm
12mm
60mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
112mm 112mm
12mm
水平 水平
45degrees
0.08mm
0.08mm
7 7
1.25 1.25
90degrees 90degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
14mm
70mm 70mm
1mm
14mm 14mm
70mm 70mm
G 2.5,带 HA
122mm 122mm
14mm
水平 水平
45degrees
0.098mm
0.098mm
7 7
1.25 1.25
90degrees 90degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
80mm
1mm
16mm
80mm
G 2.5,带 HA
136mm 136mm
16mm 16mm
水平
45degrees 45degrees
0.105mm
0.105mm
7 7
1.25 1.25
90degrees 90degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm
100mm
1mm
20mm
100mm 100mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
160mm 160mm
20mm 20mm
水平
45degrees 45degrees
0.122mm
0.122mm
7 7
销售价 数量
 
2188.17
3185.20
4066.52
6030.53
7958.71
13088.59

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号:204019 8
提示

从直径 DC = 6 mm 起可修磨。
ae max = 0.05×D
技术说明

用于精加工
特殊的几何结构提供最佳的排屑。
不等分刃距确保高度的自稳定性和运行平稳性
用于圆周铣削的精加工工序
极长的切削刃提高了精加工的效率。
技术参数
切刃间距
不相同
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 s
型号
N
涂层
TiAlN
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
f8 f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
40mm 40mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
40mm 40mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
81mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.043mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.043mm
齿数 Z
7 7
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
空气
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加