咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥 三攻丝锥
商品编号
130560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130560 G1
130560 G1/2
130560 G1/4
130560 G1/8
130560 G3/4
130560 G3/8
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS
30.75mm
100mm
20mm
25mm
11
66.5mm
33.25mm
G1
2.309mm
HSS
19mm
80mm
12mm
16mm
14
41.92mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
HSS
11.8mm
70mm
9mm
11mm
19
26.32mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS
8.8mm
63mm
5.5mm
7mm
28
19.46mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
HSS
24.5mm
90mm
16mm
20mm
14
52.88mm
26.44mm
G3/4
1.814mm
HSS
15.25mm
70mm
9mm
12mm
19
33.32mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
销售价 数量
 
2502.22
834.08
353.29
284.54
1269.13
508.58

商品详情

商品名称:手用丝锥 三攻丝锥
商品编号:130560 G1/8
应用

用于加工圆柱形 Whitworth 管螺纹 DIN ISO 228/1(螺纹接合不具备密封性)。
技术参数
涂层
没有涂层
内冷式
螺纹刀具种类
手持式丝锥
标准
DIN 5157
螺纹种类
G
螺纹断面角
55degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
刀具材料
HSS
底孔直径
8.8mm
总长度 L
63mm
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
19.46mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
0.907mm
应用
有条件适用
通用
有条件适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加