咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
138120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
138120 1-11
138120 1/2-14
138120 1/4-19
138120 1/8-28
138120 3/4-14
138120 3/8-19
切刃数 Z
切割角
底孔最小深度
底孔直径 A
底孔直径 B
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
校验量规直径 Dmax JS11
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
6
8degrees
28.3mm
29.2mm
29.1mm
110mm
6
20mm
25mm
30.29mm
11
75mm
33.24mm
Rc1-11
2.309mm
5
8degrees
22.3mm
17.8mm
17.7mm
80mm
5
12mm
16mm
18.63mm
14
65mm
20.95mm
Rc1/2-14
1.814mm
5
8degrees
16.3mm
10.85mm
10.75mm
63mm
5
9mm
11mm
11.45mm
19
38mm
13.15mm
Rc1/4-19
1.337mm
5
8degrees
11.1mm
8.15mm
8.1mm
63mm
5
5.5mm
7mm
8.57mm
28
41mm
9.72mm
Rc1/8-28
0.907mm
6
8degrees
23.6mm
23.2mm
23.1mm
100mm
6
16mm
20mm
24.12mm
14
72mm
26.44mm
Rc3/4-14
1.814mm
5
8degrees
16.7mm
14.3mm
14.25mm
70mm
5
9mm
12mm
14.95mm
19
45mm
16.66mm
Rc3/8-19
1.337mm
销售价 数量
 
5173.69
2782.22
1751.74
1710.88
3834.61
2060.41

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:138120 3/8-19
技术说明

采用短型柄部,因而悬伸长度小,也就更加稳定。
应用

作为机用丝锥,或者作为手操二攻丝锥。用于加工锥形 Whitworth 管螺纹(BSPT),符合 ISO 7/1 BS21 标准要求,用于加工具有密封性的螺纹接合。对于盲孔,应留意要求的最小深度(参见表格)。
推荐

底孔直径 A:
预先钻圆柱孔,不使用铰刀。不用担心密封问题时,可以使用型号 A
底孔直径 B:
预先加工圆柱形的钻孔,然后使用锥形铰刀 1:16(参见编号 162650)进行铰孔。之后可以使用校验量规 D·(参见表格)检查锥形孔直径。如果使用型号 B 预先加工底孔,则可以实现最具工艺可靠性的攻丝加工,同时还可以最大程度上保障螺纹的密封性。
技术参数
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
右向
螺纹断面角
55degrees
标准
DIN 2181
螺纹标准
DIN EN 10226-2
锥度比
1:16
刀具材料
HSS E
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
螺纹种类
Rc
涂层
没有涂层
锥度导程部分的形状
C
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
属性
切刃数 Z
5
切割角
8degrees
底孔最小深度
16.7mm
底孔直径 A
14.3mm
底孔直径 B
14.25mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
5
柄四边 □
9mm
柄直径 Ds
12mm
校验量规直径 Dmax JS11
14.95mm
每英寸螺距
19
螺纹深度
45mm
螺纹直径
16.66mm
螺纹规格
Rc3/8-19
螺距
1.337mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
适用
湿,最大
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加