咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥,单件 一攻丝锥
商品编号
130160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130160 M2
130160 M2,5
130160 M2,6
130160 M3
130160 M3,5
130160 M4
130160 M5
130160 M6
130160 M8
130160 M10
130160 M12
130160 M14
130160 M16
130160 M18
130160 M20
130160 M22
130160 M24
130160 M27
130160 M30
公差等级
刀具材料
切割角
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS
8degrees
1.6mm
32mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
2.05mm
36mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
2.1mm
36mm
2.1mm
2.8mm
DIN 352
5.2mm
2.6mm
M
M2.6
0.45mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
2.5mm
36mm
2.7mm
3.5mm
DIN 352
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
2.9mm
40mm
3mm
4mm
DIN 352
7mm
3.5mm
M
M3.5
0.6mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
3.3mm
40mm
3.4mm
4.5mm
DIN 352
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
4.2mm
45mm
4.9mm
6mm
DIN 352
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
5mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 352
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
6.8mm
56mm
4.9mm
6mm
DIN 352
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
8.5mm
63mm
5.5mm
7mm
DIN 352
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
10.2mm
70mm
7mm
9mm
DIN 352
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
12mm
70mm
9mm
11mm
DIN 352
28mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
14mm
70mm
9mm
12mm
DIN 352
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
15.5mm
80mm
11mm
14mm
DIN 352
36mm
18mm
M
M18
2.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
17.5mm
95mm
12mm
16mm
DIN 352
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
19.5mm
100mm
14.5mm
18mm
DIN 352
44mm
22mm
M
M22
2.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
21mm
110mm
14.5mm
18mm
DIN 352
48mm
24mm
M
M24
3mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
24mm
110mm
16mm
20mm
DIN 352
54mm
27mm
M
M27
3mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
26.5mm
125mm
18mm
22mm
DIN 352
60mm
30mm
M
M30
3.5mm
销售价 数量
 
267.16
226.02
226.02
155.27
178.32
155.27
163.74
171.93
213.53
278.03
348.11
436.31
583.95
702.03
849.46
1044.33
1210.94
1630.97
2113.94

商品详情

商品名称:手用丝锥,单件 一攻丝锥
商品编号:130160 M4

技术说明

规格 M2.3 和 M2.6 符合旧 DIN 标准。

技术参数
锥度导程部分的形状
A
内冷式
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹标准
DIN 13
涂层
没有涂层
螺纹断面角
60degrees
螺纹刀具种类
手持式丝锥
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
40mm
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 352
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加