咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
模块化台虎钳,长型
商品编号
362105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362105 125
362105 150/2
362105 150/3
主体高度 G
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
夹紧范围 b
总长度 L
最大夹紧力,针对 60 Nm
最大夹紧力,针对 80 Nm
横向配合槽 n
系列
纵向配合槽 l
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
40mm
125mm
40mm
320mm
520mm
25kN
16mm
Gerardi 125
16mm
18.3kg
Gerardi 125
50mm
150mm
50mm
360mm
580mm
30kN
16mm
Gerardi 150
16mm
32kg
Gerardi 150
50mm
150mm
50mm
460mm
680mm
30kN
16mm
Gerardi 150
16mm
35kg
Gerardi 150
销售价 数量
 
15420.98
19158.64
21237.88

商品详情

商品名称:模块化台虎钳,长型
商品编号:362105 150/2
供货范围

包括下拉卡爪、1 块工件限位挡块、2 块键槽块,编号 362160,规格尺寸 16/16,1 把夹紧扳手、1 把 T 型横柄钥匙。
提示

其他配合键槽块,参见编号 362160。
技术说明

  • 简单的机械式操作(最高 3.5 t)。
  • 夹紧跨度易于调整。
  • 带下拉卡爪的机用虎钳。
  • 经过硬化处理,硬度为 HRC 60。
  • 平行度 0.02 mm。

属性
主体高度 G
50mm
卡爪宽度 A
150mm
卡爪高度 C
50mm
夹紧范围 b
360mm
总长度 L
580mm
最大夹紧力,针对 60 Nm
最大夹紧力,针对 80 Nm
30kN
横向配合槽 n
16mm
系列
Gerardi 150
纵向配合槽 l
16mm
重量
32kg
颜色代码,针对配套适用的配件
Gerardi 150
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加