咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型
商品编号
135415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
135415 M3
135415 M4
135415 M5
135415 M6
135415 M8
135415 M10
135415 M12
135415 M16
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.5mm
70mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
7.5mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
3.3mm
70mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
10mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
12.5mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
15mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
6.8mm
90mm
4
6.2mm
8mm
工厂标准
20mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
8.5mm
100mm
4
8mm
10mm
工厂标准
25mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
10.2mm
110mm
4
9mm
12mm
工厂标准
30mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
工厂标准
40mm
16mm
M
M16
2mm
销售价 数量
 
618.14
773.58
773.58
773.58
902.82
1099.08
1432.66
2077.01

商品详情

商品名称:机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型
商品编号:135415 M4
推荐

针对 TOOLOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大 0.05 至 0.3 mm
技术说明

稳定的设计,带有右向螺旋和符合 DIN 1835-B 标准要求的刀柄。特殊的构造,适合用于同步主轴驱动机床。于是,导向可通过机床的同步主轴实现。特殊的 TiAlN 涂层能够延长使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)。
E 型(粗切削段:1.5 − 2 螺距),确保尽可能大的螺纹深度。
提示

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头(编号 338100 − 338121)配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术参数
切削方向
右向
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
内冷式
螺纹标准
DIN 13
涂层
TiAlN
螺纹断面角
60degrees
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
E
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
工厂标准
螺纹深度
10mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
湿,最小
适用
TOOLOX 33
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
TOOLOX 44
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加