咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 短型
商品编号
134650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
134650 M3
134650 M4
134650 M5
134650 M6
134650 M8
134650 M10
134650 M12
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
2.5mm
40mm
2
2.7mm
3.5mm
DIN 352
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
3.3mm
45mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 352
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
4.2mm
50mm
3
4.9mm
6mm
DIN 352
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
5mm
50mm
3
4.9mm
6mm
DIN 352
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
6.8mm
56mm
3
4.9mm
6mm
DIN 352
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
8.5mm
70mm
3
5.5mm
7mm
DIN 352
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
10.2mm
75mm
3
7mm
9mm
DIN 352
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
销售价 数量
 
203.63
203.63
215.94
226.51
287.00
379.48
497.14

商品详情

商品名称:机用丝锥 短型
商品编号:134650 M4
技术说明

采用短型柄部,因而悬伸长度小,也就更加稳定。
技术参数
锥度导程部分的形状
C
螺纹断面角
60degrees
切削方向
右向
涂层
没有涂层
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
螺纹标准
DIN 13
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
螺纹升角
15-20degrees
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
45mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 352
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加