咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥套装
商品编号
130670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
BSW
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130670 W1
130670 W1/2
130670 W1/4
130670 W1/8
130670 W3/4
130670 W3/8
130670 W3/16
130670 W5/8
130670 W5/16
130670 W5/32
130670 W7/8
130670 W7/32
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS
22mm
110mm
16mm
20mm
8
50.8mm
25.4mm
W1
3.175mm
HSS
10.5mm
80mm
7mm
9mm
12
25.4mm
12.7mm
W1/2
2.117mm
HSS
5.1mm
56mm
4.9mm
6mm
20
12.7mm
6.35mm
W1/4
1.27mm
HSS
2.5mm
40mm
2.7mm
3.5mm
40
6.36mm
3.18mm
W1/8
0.635mm
HSS
16.5mm
105mm
11mm
14mm
10
38.1mm
19.05mm
W3/4
2.54mm
HSS
7.9mm
70mm
5.5mm
7mm
16
19.06mm
9.53mm
W3/8
1.587mm
HSS
3.6mm
50mm
4.3mm
5.5mm
24
9.52mm
4.76mm
W3/16
1.058mm
HSS
13.5mm
90mm
9mm
12mm
11
31.76mm
15.88mm
W5/8
2.309mm
HSS
6.5mm
63mm
4.9mm
6mm
18
15.88mm
7.94mm
W5/16
1.411mm
HSS
3.1mm
45mm
3.4mm
4.5mm
32
7.94mm
3.97mm
W5/32
0.794mm
HSS
19.25mm
110mm
14.5mm
18mm
9
44.46mm
22.23mm
W7/8
2.822mm
HSS
4.4mm
50mm
4.9mm
6mm
24
11.12mm
5.56mm
W7/32
1.058mm
销售价 数量
 
6247.37
1363.92
521.75
556.05
2731.19
883.13
1043.35
1929.83
1308.36
1128.44
5495.07
1246.27

商品详情

商品名称:手用丝锥套装
商品编号:130670 W1/4
应用

适用于符合 BSW 标准 BS84 的中等公差区间 Whitworth 螺纹
技术说明

三件套:一攻丝锥,二攻丝锥,三攻丝锥。
技术参数
螺纹种类
BSW
锥度导程部分的形状
A C D -
涂层
没有涂层
切削方向
右向
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
55degrees
标准
DIN 351
螺纹刀具种类
手持式丝锥
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
刀具材料
HSS
底孔直径
5.1mm
总长度 L
56mm
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
每英寸螺距
20
螺纹深度
12.7mm
螺纹直径
6.35mm
螺纹规格
W1/4
螺距
1.27mm
应用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
铝,塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加