咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢管用丝锥
商品编号
133450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133450 PG7
133450 PG9
133450 PG11
133450 PG13,5
133450 PG16
133450 PG21
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
推荐最大钻深 L2
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E
4
8degrees
11.4mm
70mm
4
37.5mm
7mm
9mm
20
12.5mm
Pg7
1.27mm
HSS E
4
8degrees
14mm
70mm
4
45.6mm
9mm
12mm
18
15.2mm
Pg9
1.41mm
HSS E
4
8degrees
17.25mm
80mm
4
55.6mm
11mm
14mm
18
18.6mm
Pg11
1.41mm
HSS E
4
8degrees
19mm
80mm
4
61.2mm
12mm
16mm
18
20.4mm
Pg13.5
1.41mm
HSS E
4
8degrees
21.25mm
80mm
4
67.5mm
14.5mm
18mm
18
22.5mm
Pg16
1.41mm
HSS
4
8degrees
27mm
90mm
4
84.9mm
16mm
20mm
16
28.3mm
Pg21
1.59mm
销售价 数量
 
672.13
951.87
1354.09
1609.24
1790.88
2935.69

商品详情

商品名称:钢管用丝锥
商品编号:133450 PG7
应用

用作机用丝锥,或者用作手用二攻丝锥。
用于加工钢导管螺纹 DIN 40430。
技术参数
螺纹断面角
80degrees
内冷式
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
D
切削方向
右向
标准
DIN 40430
螺纹种类
Pg
涂层
没有涂层
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
4
切割角
8degrees
底孔直径
11.4mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
4
推荐最大钻深 L2
37.5mm
柄四边 □
7mm
柄直径 Ds
9mm
每英寸螺距
20
螺纹直径
12.5mm
螺纹规格
Pg7
螺距
1.27mm
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加