咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
模块化台虎钳
商品编号
362100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362100 125
362100 150/2
362100 150/3
362100 200/3
362100 200/4
主体高度 G
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
夹紧范围 b
总长度 L
最大夹紧力,针对 120 Nm
最大夹紧力,针对 60 Nm
最大夹紧力,针对 80 Nm
横向配合槽 n
系列
纵向配合槽 l
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
40mm
125mm
40mm
150mm
345mm
25kN
16mm
Gerardi 125
16mm
17kg
Gerardi 125
50mm
150mm
50mm
200mm
420mm
30kN
16mm
Gerardi 150
16mm
35.5kg
Gerardi 150
50mm
150mm
50mm
300mm
520mm
30kN
16mm
Gerardi 150
16mm
40kg
Gerardi 150
70mm
200mm
65mm
300mm
595mm
40kN
16mm
Gerardi 200
16mm
69kg
Gerardi 200
70mm
200mm
65mm
400mm
695mm
40kN
16mm
Gerardi 200
16mm
74kg
Gerardi 200
销售价 数量
 
10074.37
10965.48
12797.17
23713.15
27364.18

商品详情

商品名称:模块化台虎钳
商品编号:362100 200/3
供货范围

包括下拉卡爪、1 块工件限位挡块、2 块键槽块,编号 362160,规格尺寸 16/16,1 把夹紧扳手、1 把 T 型横柄钥匙。
技术说明

  • 简单的机械式操作(最高 3.5 t)。
  • 夹紧跨度易于调整。
  • 带下拉卡爪的机用虎钳。
  • 经过硬化处理,硬度为 HRC 60。
  • 平行度 0.02 mm。

提示

其他配合键槽块,参见编号 362160。
属性
主体高度 G
70mm
卡爪宽度 A
200mm
卡爪高度 C
65mm
夹紧范围 b
300mm
总长度 L
595mm
最大夹紧力,针对 120 Nm
40kN
最大夹紧力,针对 60 Nm
最大夹紧力,针对 80 Nm
横向配合槽 n
16mm
系列
Gerardi 200
纵向配合槽 l
16mm
重量
69kg
颜色代码,针对配套适用的配件
Gerardi 200
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加