咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
握爪,配套 T-Rex 固定式
商品编号
361217
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361217 64
361217 125
b1
c1
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
档 s
用于类型
适合的颜色代码
高度 h1
高度 h2
高度 h3
64mm
22mm
118mm
62.5mm
55mm
4mm
64
T-Rex
52mm
35mm
14mm
21.5mm
118mm
66mm
26mm
4mm
125
T-Rex
23mm
16mm
14mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:握爪,配套 T-Rex 固定式
商品编号:361217 64
应用

适用于直角工件(锯切)// ≤ 0.5 mm
技术说明

刚性好,对于纵向装夹的工件可以避免振动。额外的装夹面,两面都经过研磨加工。
适用于

用于 T-Rex 编号 361202 的固定卡爪。
属性
b1
64mm
c1
22mm
卡爪宽度 b
118mm
卡爪长度 l
62.5mm
卡爪高度 h
55mm
档 s
4mm
用于类型
64
适合的颜色代码
T-Rex
高度 h1
52mm
高度 h2
35mm
高度 h3
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加